Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS ZDGT150416R-K85 WXN15 kovametallijyrsintä Zdgt150416r-k85 | AD4ZVV 44T773

WALTER TOOLS ZDGT150416R-K85 WXN15 kovametallijyrsintäosa Zdgt150416r-k85

Varastossa
Tuote: AD4ZVV Malli: ZDGT150416R-K85 WXN15Ristiviite: 44T773

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJyrsintäosa
ANSI-numeroZDGT150416R-K85 WXN15
SirunmurtajaK85
pinnoitePVD
LeikkaussuuntaOikea
LuokkaWXN15
Merkitty ympyrä0.591 "
Lisää materiaalikarbidi
Lisää muotorhombic
Aseta paksuus0.187 "
AsennustyyliRuuvi pidetään
Reunojen määrä2
Nenä Säde0.063 "
harava15 Tutkinnot
TyyliPositiivinen
Työkappaleen materiaaliEi-rautametalliset materiaalit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)0.61
Laivan pituus (cm)9.8
Laivan leveys (cm)3.99
HS-koodi8209000030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-numeropinnoiteLuokkaMerkitty ympyräAseta paksuusNenä SädeTyökappaleen materiaaliHinta
WALTER TOOLS ZDGT150404R-K85 WK10 kovametallijyrsintä Zdgt150404r-k85 | AD4ZVH 44T762 ZDGT150404R-K85 WK10ZDGT150404R-K85 WK10päällystämätönWK100.591 "0.187 "0.016 "Valurauta€36.04
WALTER TOOLS ZDGT150408R-K85 WK10 kovametallijyrsintä Zdgt150408r-k85 | AD4ZVL 44T765 ZDGT150408R-K85 WK10ZDGT150408R-K85 WK10päällystämätönWK100.591 "0.187 "0.031 "Valurauta€36.04
WALTER TOOLS ZDGT150408R-K85 WXN15 kovametallijyrsintäosa Zdgt150408r-k85 | AD4ZVN 44T767 ZDGT150408R-K85 WXN15ZDGT150408R-K85 WXN15PVDWXN150.591 "0.187 "0.031 "Ei-rautametalliset materiaalit€47.32
WALTER TOOLS ZDGT150416R-K85 WK10 kovametallijyrsintä Zdgt150416r-k85 | AD4ZVT 44T771 ZDGT150416R-K85 WK10ZDGT150416R-K85 WK10päällystämätönWK100.591 "0.187 "0.063 "Valurauta€38.94
WALTER TOOLS ZDGT150420R-K85 WK10 kovametallijyrsintä Zdgt150420r-k85 | AD4ZVW 44T774 ZDGT150420R-K85 WK10ZDGT150420R-K85 WK10päällystämätönWK100.591 "0.187 "0.079 "Valurauta€36.12
WALTER TOOLS ZDGT150420R-K85 WXN15 kovametallijyrsintäosa Zdgt150420r-k85 | AD4ZVY 44T776 ZDGT150420R-K85 WXN15ZDGT150420R-K85 WXN15PVDWXN150.591 "0.187 "0.079 "Ei-rautametalliset materiaalit€49.11
WALTER TOOLS ZDGT150425R-K85 WK10 kovametallijyrsintä Zdgt150425r-k85 | AD4ZVZ 44T777 ZDGT150425R-K85 WK10ZDGT150425R-K85 WK10päällystämätönWK100.591 "0.187 "0.098 "Valurauta€35.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS ZDGT150416R-K85 WXN15 kovametallijyrsintäosa Zdgt150416r-k85
€49.11 / yksikkö