Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 453R75 Turvakyltti, Varoitus, Leveys 14 tuumaa, Korkeus 10 tuumaa, Englanti, Muovi | CE9JPC

CONDOR 453R75 turvakyltti, varoitus, leveys 14 tuumaa, korkeus 10 tuumaa, englanti, muovi

Varastossa
Tuote: CE9JPC Malli: 453R75

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvamerkki
Hohtaa pimeässäEi
Ylätunnistevaroitus
Korkeus10 "
Legend tyyliteksti
Käyttölämpötila alue90 - 168 astetta F.
AllekirjoitusmateriaaliMuovi
Paksuus0.055 "
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLegend tyyliLeveysHinta
CONDOR 453R63 Turvakyltti, Varoitus, Leveys 14 tuumaa, Korkeus 10 tuumaa, Englanti, Muovi | CE9JPA 453R6310 "Symboli ja teksti14 "€20.66
CONDOR 453R69 Turvakyltti, Varoitus, Leveys 14 tuumaa, Korkeus 10 tuumaa, Englanti, Muovi | CE9JPB 453R6910 "teksti14 "€20.66
CONDOR 453R62 Turvakyltti, Varoitus, Leveys 10 tuumaa, Korkeus 7 tuumaa, Englanti, Muovi | CE9JPN 453R627"Symboli ja teksti10 "€14.49
CONDOR 453R68 Turvakyltti, Varoitus, Leveys 10 tuumaa, Korkeus 7 tuumaa, Englanti, Muovi | CE9JPP 453R687"teksti10 "€14.49
CONDOR 453R74 Turvakyltti, Varoitus, Leveys 10 tuumaa, Korkeus 7 tuumaa, Englanti, Muovi | CE9JPQ 453R747"teksti10 "€14.49
CONDOR 453R81 Turvakyltti, Varoitus, Leveys 10 tuumaa, Korkeus 14 tuumaa, Englanti, Muovi | CE9JPY 453R8114 "Symboli ja teksti10 "€16.37
CONDOR 453R89 Turvakyltti, Varoitus, Leveys 10 tuumaa, Korkeus 14 tuumaa, Englanti, Muovi | CE9JPZ 453R8914 "teksti10 "€16.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 453R75 turvakyltti, varoitus, leveys 14 tuumaa, korkeus 10 tuumaa, englanti, muovi
€20.66 / yksikkö