Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS WNMG433 Kovametallisorvausterä WNMG080412-RP5 | AH4YZL 35RG88

WALTER TOOLS WNMG433 kovametallisorvaussisä WNMG080412-RP5

Varastossa
Tuote: AH4YZL Malli: WNMG433Ristiviite: 35RG88

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntämällä inserttiä
ANSI-numeroWNMG433
SirunmurtajaN / A
pinnoiteCVD
LeikkaussuuntaNeutraali
LuokkaWKK10S
Merkitty ympyrä0.500
Lisää materiaalikarbidi
Lisää muotoTrigon
Lisää koko433
Aseta paksuus0.187
ISO-numeroWNMG080412-RP5
AsennustyyliRuuvi
Reunojen määrä3
Nenä Säde0.047
Ensisijainen sovellusKeskikokoinen
haravaNegatiivinen
Relief-kulma0 Tutkinnot
TyyliWNMG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)1.1
Laivan pituus (cm)9.8
Laivan leveys (cm)1.4
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Työkappaleen yhteensopivuus: Valurauta (K)
    • Yhteensopivuus teräksen (P) kanssa: Ei
    • Ruostumattoman (M) yhteensopivuus: Ei
    • Valurauta (K) -yhteensopivuus: Kyllä
    • Ei-rautapitoinen (N) yhteensopivuus: Ei
    • Super Alloy (S) -yhteensopivuus: Ei
    • Karkaistu (H) -yhteensopivuus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyliANSI-numeroSirunmurtajaNenä SädeharavaTyylipinnoiteLuokkaHinta
WALTER TOOLS WCGT030202-X15 WK1 kovametallisorvaussisä alumiinia | AF9NDQ 30FV97 WCGT030202-X15 WK1RuuvikiinnikeWCGT73.5-X15X150.007 "PositiivinenWCGTpäällystämätönWK1€24.57
WALTER TOOLS WCGT030202-X25 WK1 kovametallisorvaussisä alumiinia | AF9NDR 30FV98 WCGT030202-X25 WK1RuuvikiinnikeWCGT73.5-X25X250.007 "PositiivinenWCGTpäällystämätönWK1€24.57
WALTER TOOLS WCGT030204-X25 WK1 kovametallisorvaussisä alumiinia | AF9NDX 30FW05 WCGT030204-X25 WK1RuuvikiinnikeWCGT731-X25X250.015 "PositiivinenWCGTpäällystämätönWK1€24.57
WALTER TOOLS WNMG432 Kovametallisorvausterä WNMG080408-RP5 | AH4YZK 35RG87 WNMG432RuuviWNMG432N / A0.031NegatiivinenWNMGCVDWKK10S€24.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS WNMG433 kovametallisorvaussisä WNMG080412-RP5
€24.40 / yksikkö