Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS WCGT030202-X15 WK1 kovametallisorvaussisä alumiinia | AF9NDQ 30FV97

WALTER TOOLS WCGT030202-X15 WK1 kovametallisorvaussisä alumiinia

Varastossa
Tuote: AF9NDQ Malli: WCGT030202-X15 WK1Ristiviite: 30FV97

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntämällä inserttiä
ANSI-numeroWCGT73.5-X15
SirunmurtajaX15
pinnoitepäällystämätön
LeikkaussuuntaNeutraali
LuokkaWK1
Merkitty ympyrä7 / 32 "
Lisää materiaalikarbidi
Lisää muotoTrigon
Lisää koko3
Aseta paksuus0.093 "
ISO-numeroWCGT030202-X15WK1
AsennustyyliRuuvikiinnike
Reunojen määrä3
Nenä Säde0.007 "
haravaPositiivinen
Relief-kulma7 Tutkinnot
TyyliWCGT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.369
Laivan korkeus (cm)1.09
Laivan pituus (cm)9.8
Laivan leveys (cm)3.99
HS-koodi8209000030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valurauta (K) Yhteensopivuus (Ei)
    • Kovettunut (H) yhteensopivuus (ei)
    • Ei-rautapitoinen (N) yhteensopivuus (kyllä)
    • Ruostumaton (M) Yhteensopivuus (Ei)
    • Teräksen (P) yhteensopivuus (ei)
    • Erikoiseosten (S) yhteensopivuus (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyliANSI-numeroSirunmurtajaNenä SädeharavaTyylipinnoiteLuokkaHinta
WALTER TOOLS WCGT030202-X25 WK1 kovametallisorvaussisä alumiinia | AF9NDR 30FV98 WCGT030202-X25 WK1RuuvikiinnikeWCGT73.5-X25X250.007 "PositiivinenWCGTpäällystämätönWK1€24.57
WALTER TOOLS WCGT030204-X25 WK1 kovametallisorvaussisä alumiinia | AF9NDX 30FW05 WCGT030204-X25 WK1RuuvikiinnikeWCGT731-X25X250.015 "PositiivinenWCGTpäällystämätönWK1€24.57
WALTER TOOLS WNMG432 Kovametallisorvausterä WNMG080408-RP5 | AH4YZK 35RG87 WNMG432RuuviWNMG432N / A0.031NegatiivinenWNMGCVDWKK10S€24.45
WALTER TOOLS WNMG433 Kovametallisorvausterä WNMG080412-RP5 | AH4YZL 35RG88 WNMG433RuuviWNMG433N / A0.047NegatiivinenWNMGCVDWKK10S€24.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS WCGT030202-X15 WK1 kovametallisorvaussisä alumiinia
€24.57 / yksikkö