Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 24M167 Litteä merkkivalo Valkoinen 12vdc AB7YMZ

APPROVED VENDOR 24M167 litteä merkkivalo valkoinen 12vdc

Varastossa
Tuote: AB7YMZ Malli: 24M167

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTasainen merkkivalo
Keskimääräinen elämä100,000 hr.
VäriValkoinen
Nykyinen piirretty20mA
SähköliitäntäUros 100-liitin
IP-luokitus40
lampun tyyppiLED
MateriaaliMessinkikromattu kromi, muovi (ABS), LED
Paneelin paksuusJopa 0.16 "
ShapePyöreä
Koko16 mm: n asennusdia.
Jännite12 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8531200040
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSähköliitäntäKokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 24M032 litteä merkkivalo vaaleanpunainen 12vdc AB7YGD 24M032punainenLyijy juotettavaksi6 mm: n asennusdia.€7.82
HYVÄKSYTTY Myyjä 24M033 litteä merkkivalo vaaleankeltainen 12vdc AB7YGE 24M033KeltainenLyijy juotettavaksi6 mm: n asennusdia.€7.78
HYVÄKSYTTY Myyjä 24M034 litteä merkkivalo vaaleanvihreä 12vdc AB7YGF 24M034VihreäLyijy juotettavaksi6 mm: n asennusdia.€8.74
HYVÄKSYTTY Myyjä 24M035 litteä ilmaisin vaaleansininen 12vdc AB7YGG 24M035sininenLyijy juotettavaksi6 mm: n asennusdia.€8.02
HYVÄKSYTTY Myyjä 24M036 Litteä merkkivalo Valkoinen 12vdc AB7YGH 24M036ValkoinenLyijy juotettavaksi6 mm: n asennusdia.€8.70
HYVÄKSYTTY Myyjä 24M060 litteä merkkivalo vaaleanpunainen 12vdc AB7YHJ 24M060punainenUros 100-liitin8 mm: n asennusdia.€9.83
HYVÄKSYTTY Myyjä 24M061 Litteä merkkivalo Vaaleankeltainen 12vdc AB7YHK 24M061KeltainenUros 100-liitin8 mm: n asennusdia.€9.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 24M167 litteä merkkivalo valkoinen 12vdc
€15.58 / yksikkö