Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS SPMW060304T-A27 WKP35S Neliömäinen jyrsintäosa, 1/4 tuuman kaiverrettu ympyrä, harava positiivinen | CH6RNR 44T473

WALTER TOOLS SPMW060304T-A27 WKP35S Neliömäinen jyrsintäosa, 1/4 tuuman kaiverrettu ympyrä, harava positiivinen

Varastossa
Tuote: CH6RNR Malli: SPMW060304T-A27 WKP35SRistiviite: 44T473

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräliite
ANSI-koodiSPMW060304T-A27WKP35S
Poistokulma11 astetta
Säde Corner0.40mm
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkauspituus6.35 mm
Suorittaa loppuunkarbidi
Merkitty ympyrä1 / 4 "
Lisää koko60304
Lisää tyyppiSPMW
ISO-numeroSPMW060304T-A27WKP35S
AsennustyyliRuuvi pidetään
Leikkuureunojen määrä4
haravaPositiivinen
MuotoNeliö
Paksuus0.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
AlkuperämaaSaksa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-koodiSäde CornerLeikkaussuuntaUran leveyseräHinta
WALTER TOOLS DX18-2E200R6-CF6 WSM33S Käännettävä halkaisu- ja uritussisä, oikeakätinen, maks. 2 mm. Urien leveys | CH6PAD 56TA68 DX18-2E200R6-CF6 WSM33SDX18-2E200R6-CF60.2mmOikea käsi2mmliite€38.29
WALTER TOOLS DX18-2E250N02-GD6 WSM33S Indexable halkaisu- ja uritussisäke, neutraali, 2.5 mm Max. Urien leveys | CH6PAE 56TA77 DX18-2E250N02-GD6 WSM33SDX18-2E250N02-GD60.2mmNeutraali2.5 mmliite€38.29
WALTER TOOLS SX-3E300N02-CE4 WSM33S Uritus- ja irrotusterä | CR4ULA 746D51 SX-3E300N02-CE4 WSM33S----liite€31.25
WALTER TOOLS 7508850 Teräpora, teräpora | CU9TJE 216TW6 7508850----liite€513.44
WALTER TOOLS XDMT16T3095R-F55 WKP35G Erikois- ja muut jyrsintäpalat, 0.0190 tuuman kulman säde | CV2RQA 56RT33 XDMT16T3095R-F55 WKP35G----Jyrsintäosa€42.08
WALTER TOOLS XDGT16T3095R-D57 WSP45S Erikois- ja muut jyrsintäpalat, 0.0190 tuuman kulman säde | CV2RQB 56RG95 XDGT16T3095R-D57 WSP45S----Jyrsintäosa€54.85
WALTER TOOLS XDGT16T3100R-D57 WSP45S Erikois- ja muut jyrsintäpalat, 0.0200 tuuman kulman säde | CV2RQD 56RG83 XDGT16T3100R-D57 WSP45S----Jyrsintäosa€53.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS SPMW060304T-A27 WKP35S Neliömäinen jyrsintäosa, 1/4 tuuman kaiverrettu ympyrä, harava positiivinen
€15.28 / yksikkö