Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS SPMT09T308-F55 WAK15 kovametallijyrsintäosa Spmt09t308-f55 | AD4ZND 44T433

WALTER TOOLS SPMT09T308-F55 WAK15 kovametallijyrsintäosa Spmt09t308-f55

Varastossa
Tuote: AD4ZND Malli: SPMT09T308-F55 WAK15Ristiviite: 44T433
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
€20.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJyrsintäosa
ANSI-numeroSPMT09T308-F55 WAK15
SirunmurtajaF55
pinnoiteCVD
LeikkaussuuntaOikea
LuokkaWAK15
Merkitty ympyrä0.375 "
Lisää materiaalikarbidi
Lisää muotoNeliö
Aseta paksuus0.156 "
AsennustyyliRuuvi pidetään
Reunojen määrä4
Nenä Säde0.031 "
harava11 Tutkinnot
TyyliPositiivinen
Työkappaleen materiaaliValurauta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)0.28
Laivan pituus (cm)9.8
Laivan leveys (cm)3.99
HS-koodi8209000030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyökappaleen materiaaliANSI-numeroSirunmurtajapinnoiteLuokkaMerkitty ympyräAseta paksuusNenä SädeHinta
WALTER TOOLS SPMT060304-D51 WKP25S kovametallijyrsintäosa Spmt060304-d51 | AD4ZMG 44T406 SPMT060304-D51 WKP25SValurauta, teräsSPMT060304-D51 WKP25SD51CVDWKP25S0.25 "0.125 "0.016 "€16.80
WALTER TOOLS SPMT060304-D51 WKP35S kovametallijyrsintäosa Spmt060304-d51 | AD4ZMH 44T408 SPMT060304-D51 WKP35STerästä, valurautaaSPMT060304-D51 WKP35SD51CVDWKP35S0.25 "0.125 "0.016 "€16.70
WALTER TOOLS SPMT060304-F55 WAK15 kovametallijyrsintäosa Spmt060304-f55 | AD4ZMN 44T413 SPMT060304-F55 WAK15ValurautaSPMT060304-F55 WAK15F55CVDWAK150.25 "0.125 "0.016 "€15.84
WALTER TOOLS SPMT060304-F55 WKP35S kovametallijyrsintäosa Spmt060304-f55 | AD4ZMQ 44T417 SPMT060304-F55 WKP35STerästä, valurautaaSPMT060304-F55 WKP35SF55CVDWKP35S0.25 "0.125 "0.016 "€17.00
WALTER TOOLS SPMT060304-F55 WSM35 kovametallijyrsintäosa Spmt060304-f55 | AD4ZMR 44T418 SPMT060304-F55 WSM35Ruostumaton teräs, korkean lämpötilan seoksetSPMT060304-F55 WSM35F55PVDWSM350.25 "0.125 "0.016 "€15.46
WALTER TOOLS SPMT09T308-D51 WKP25S kovametallijyrsintäosa Spmt09t308-d51 | AD4ZMX 44T426 SPMT09T308-D51 WKP25SValurauta, teräsSPMT09T308-D51 WKP25SD51CVDWKP25S0.375 "0.156 "0.031 "€19.41
WALTER TOOLS SPMT09T308-D51 WKP35S kovametallijyrsintäosa Spmt09t308-d51 | AD4ZMY 44T428 SPMT09T308-D51 WKP35STerästä, valurautaaSPMT09T308-D51 WKP35SD51CVDWKP35S0.375 "0.156 "0.031 "€19.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS SPMT09T308-F55 WAK15 kovametallijyrsintäosa Spmt09t308-f55
€20.36 / yksikkö