Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REGAL 030201TC Spiraalikärkihana, #6-32 koko, H3 Limit, 3 huilua, pistoke, kirkas | AH9CMU 39TA90

REGAL 030201TC spiraalipistehana, koko #6-32, H3-rajoitus, 3 huilua, pistoke, kirkas

Varastossa
Tuote: AH9CMU Malli: 030201TCRistiviite: 39TA90

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalipistehana
Mitan tyyppiTuuma
Suorittaa loppuunOksidi
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä3
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus2"
Varsi Dia.0.141 "
Napauta TyyliKierrepiste
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus13 / 32 "
Kierteen koko# 6-32
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.95
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)0.95
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Napauta Ryhmittely: Napauta
    • Kallistuksen halkaisijan raja: H3

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
REGAL 030000TC spiraalikärkihana, #4-40 koko, H2 raja, 2 huilua, pistoke, kirkas | CN6UFP 030000TC€7.90
Tarjouspyyntö
REGAL 030001TC spiraalikärkihana, #6-32 koko, H3 raja, 2 huilua, pistoke, kirkas | CN6UFQ 030001TC€8.36
Tarjouspyyntö
REGAL 030002TC spiraalikärkihana, #8-32 koko, H3 raja, 2 huilua, pistoke, kirkas | CN6UFR 030002TC€8.36
Tarjouspyyntö
REGAL 030003TC spiraalikärkihana, #10-24 koko, H3 raja, 2 huilua, pistoke, kirkas | CN6UFT 030003TC€8.36
Tarjouspyyntö
REGAL 030004TC spiraalikärkihana, #12-24 koko, H3 raja, 2 huilua, pistoke, kirkas | CN6UFU 030004TC€9.66
Tarjouspyyntö
REGAL 030005TC spiraalikärkihana, 1/4-20 koko, H5 raja, 2 huilua, pistoke, kirkas | CN6UFV 030005TC€9.66
Tarjouspyyntö
REGAL 030006TC spiraalikärkihana, 5/16-18 koko, H5 raja, 2 huilua, pistoke, kirkas | CN6UFW 030006TC€12.91
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REGAL 030201TC spiraalipistehana, koko #6-32, H3-rajoitus, 3 huilua, pistoke, kirkas
€11.82 / yksikkö