Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS SPHW120416-A57 WSN10 kovametallijyrsintäosa Sphw120416-a57 | AD4ZMF 44T402

WALTER TOOLS SPHW120416-A57 WSN10 kovametallijyrsintäosa Sphw120416-a57

Varastossa
Tuote: AD4ZMF Malli: SPHW120416-A57 WSN10Ristiviite: 44T402

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJyrsintäosa
ANSI-numeroSPHW120416-A57 WSN10
SirunmurtajaA57
pinnoitepäällystämätön
LeikkaussuuntaOikea
LuokkaWSN10
Merkitty ympyrä0.5 "
Lisää materiaalikarbidi
Lisää muotoNeliö
Aseta paksuus0.187 "
AsennustyyliRuuvi pidetään
Reunojen määrä4
Nenä Säde0.063 "
harava11 Tutkinnot
TyyliPositiivinen
Työkappaleen materiaaliKorkean lämpötilan seokset, ei-rautametalliset

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)0.46
Laivan pituus (cm)9.8
Laivan leveys (cm)3.99
HS-koodi6909120000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseta paksuusSirunmurtajapinnoiteJohtokulmaAsennustyyliReunojen määräNenä SädeharavaHinta
WALTER TOOLS XDMT16T3095R-F55 Jyrsintä | AH4YGW 35RD21 XDMT16T3095R-F550.15 "F55PVD15 TutkinnotRuuvi20.375 "Positiivinen€34.65
WALTER TOOLS LNMU120608-F57T WKP35G Jyrsintäosa, piirretty ympyrä 12 mm | CE9VPW 55NM29 LNMU120608-F57T WKP35G-Kyllä-0 astettaRuuvi---€62.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS SPHW120416-A57 WSN10 kovametallijyrsintäosa Sphw120416-a57
€63.32 / yksikkö