Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS XDMT16T3095R-F55 Jyrsintä | AH4YGW 35RD21

WALTER TOOLS XDMT16T3095R-F55 Jyrsintäosa

Varastossa
Tuote: AH4YGW Malli: XDMT16T3095R-F55Ristiviite: 35RD21

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJyrsintäosa
SirunmurtajaF55
pinnoitePVD
LeikkaussuuntaOikea käsi
LuokkaWSP45S
Lisää muotoSuunnikas
Lisää koko16T3095
Aseta paksuus0.15 "
ISO-numeroXDMT16T3095R-F55
Johtokulma15 Tutkinnot
AsennustyyliRuuvi
Reunojen määrä2
Nenä Säde0.375 "
Ensisijainen sovellusKeskikokoinen
haravaPositiivinen
TyyliXDMT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0612
Laivan korkeus (cm)1.1
Laivan pituus (cm)9.8
Laivan leveys (cm)1.4
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Työkappaleen yhteensopivuus: Ruostumaton (M), Teräs (P)
    • Teräs (P) -yhteensopivuus: Kyllä
    • Ruostumattoman (M) yhteensopivuus: Kyllä
    • Valurauta (K) -yhteensopivuus: Ei
    • Ei-rautapitoinen (N) yhteensopivuus: Ei
    • Super Alloy (S) -yhteensopivuus: Ei
    • Karkaistu (H) -yhteensopivuus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseta paksuusSirunmurtajapinnoiteJohtokulmaAsennustyyliReunojen määräNenä SädeharavaHinta
WALTER TOOLS SPHW120416-A57 WSN10 kovametallijyrsintäosa Sphw120416-a57 | AD4ZMF 44T402 SPHW120416-A57 WSN100.187 "A57päällystämätön-Ruuvi pidetään40.063 "11 Tutkinnot€63.32
WALTER TOOLS LNMU120608-F57T WKP35G Jyrsintäosa, piirretty ympyrä 12 mm | CE9VPW 55NM29 LNMU120608-F57T WKP35G-Kyllä-0 astettaRuuvi---€62.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS XDMT16T3095R-F55 Jyrsintäosa
€34.65 / yksikkö