Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS SCGT120408-MM4 WSM01 Square Turning Insert, 1/2 Inch Inscribed Circle, Neutral, 1/32 Inch Corner Radius | CU9PLQ 53WE71

WALTER TOOLS SCGT120408-MM4 WSM01 Square Turning Insert, 1/2 Inch Inscribed Circle, Neutral, 1/32 Inch Corner Radius

Varastossa
Tuote: CU9PLQ Model: SCGT120408-MM4 WSM01Ristiviite: 53WE71

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntämällä inserttiä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS SCGT120408-MM4 WSM01 Square Turning Insert, 1/2 Inch Inscribed Circle, Neutral, 1/32 Inch Corner Radius
€34.47 / yksikkö