Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS RDMW10T3M0T-A27 WKP35s kovametallijyrsintä Rdmw10t3m0t-a27 | AD4ZJM 44T242

WALTER TOOLS RDMW10T3M0T-A27 WKP35s kovametallijyrsintäosa Rdmw10t3m0t-a27

Varastossa
Tuote: AD4ZJM Model: RDMW10T3M0T-A27 WKP35sRistiviite: 44T242

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJyrsintäosa
ANSI-numeroRDMW10T3M0T-A27 WKP35s
SirunmurtajaA27
pinnoiteCVD
LeikkaussuuntaOikea
LuokkaWKP35S
Merkitty ympyrä0.285 "
Lisää materiaalikarbidi
Lisää muotoPyöreä
Aseta paksuus0.156 "
AsennustyyliRuuvi pidetään
Reunojen määrä4
Nenä Säde0.197 "
harava15 Tutkinnot
TyyliPositiivinen
Työkappaleen materiaaliTerästä, valurautaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)0.23
Laivan pituus (cm)9.8
Laivan leveys (cm)3.99
HS-koodi8209000030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-numeroLuokkaMerkitty ympyräAseta paksuusNenä SädeTyökappaleen materiaaliHinta
WALTER TOOLS RDMW0803M0T-A27 WKP35S kovametallijyrsintä Rdmw0803m0t-a27 | AD4ZJK 44T237 RDMW0803M0T-A27 WKP35SRDMW0803M0T-A27 WKP35SWKP35S0.315 "0.125 "0.157 "Terästä, valurautaa€15.67
WALTER TOOLS RDMW10T3M0T-A27 WKP25S kovametallijyrsintä Rdmw10t3m0t-a27 | AD4ZJL 44T240 RDMW10T3M0T-A27 WKP25SRDMW10T3M0T-A27 WKP25SWKP25S0.285 "0.156 "0.197 "Valurauta, teräs€15.67
WALTER TOOLS RDMW1204M0T-A27 WKP25S kovametallijyrsintä Rdmw1204m0t-a27 | AD4ZJN 44T246 RDMW1204M0T-A27 WKP25SRDMW1204M0T-A27 WKP25SWKP25S0.331 "0.187 "0.236 "Valurauta, teräs€18.30
WALTER TOOLS RDMW1204M0T-A27 WKP35S kovametallijyrsintä Rdmw1204m0t-a27 | AD4ZJP 44T248 RDMW1204M0T-A27 WKP35SRDMW1204M0T-A27 WKP35SWKP35S0.331 "0.187 "0.236 "Terästä, valurautaa€18.30
WALTER TOOLS RDMW1605M0T-A27 WKP25S kovametallijyrsintä Rdmw1605m0t-a27 | AD4ZJR 44T253 RDMW1605M0T-A27 WKP25SRDMW1605M0T-A27 WKP25SWKP25S0.425 "0.219 "0.315 "Valurauta, teräs€27.50
WALTER TOOLS RDMW1605M0T-A27 WKP35S kovametallijyrsintä Rdmw1605m0t-a27 | AD4ZJT 44T255 RDMW1605M0T-A27 WKP35SRDMW1605M0T-A27 WKP35SWKP35S0.425 "0.219 "0.315 "Terästä, valurautaa€28.09
WALTER TOOLS RDMW2006M0T-A27 WKP25S kovametallijyrsintä Rdmw2006m0t-a27 | AD4ZJV 44T260 RDMW2006M0T-A27 WKP25SRDMW2006M0T-A27 WKP25SWKP25S0.787 "0.25 "0.394 "Valurauta, teräs€31.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS RDMW10T3M0T-A27 WKP35s kovametallijyrsintäosa Rdmw10t3m0t-a27
€15.67 / yksikkö