Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS RDHX2006M0T-A27 WKP35S kovametallijyrsintä o. x 2006m0t-a27 | AD4ZHX 44T191

WALTER TOOLS RDHX2006M0T-A27 WKP35S kovametallijyrsintäosa Rdh x 2006m0t-a27

Varastossa
Tuote: AD4ZHX Malli: RDHX2006M0T-A27 WKP35SRistiviite: 44T191

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJyrsintäosa
ANSI-numeroRDHX2006M0T-A27 WKP35S
SirunmurtajaA27
pinnoiteCVD
LeikkaussuuntaOikea
LuokkaWKP35S
Merkitty ympyrä0.787 "
Lisää materiaalikarbidi
Lisää muotoPyöreä
Aseta paksuus0.236 "
AsennustyyliRuuvi pidetään
Reunojen määrä4
Nenä Säde0.394 "
harava15 Tutkinnot
TyyliPositiivinen
Työkappaleen materiaaliTerästä, valurautaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2385
Laivan korkeus (cm)1.35
Laivan pituus (cm)13.79
Laivan leveys (cm)5.61
HS-koodi8209000030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-numeroLuokkaMerkitty ympyräAseta paksuusNenä SädeTyökappaleen materiaaliHinta
WALTER TOOLS RDHX1003M0T-A27 WKP25S kovametallijyrsintä o. x 1003m0t-a27 | AD4ZHL 44T167 RDHX1003M0T-A27 WKP25SRDHX1003M0T-A27 WKP25SWKP25S0.285 "0.125 "0.197 "Valurauta, teräs€22.42
WALTER TOOLS RDHX1003M0T-A27 WKP35S kovametallijyrsintä o. x 1003m0t-a27 | AD4ZHM 44T169 RDHX1003M0T-A27 WKP35SRDHX1003M0T-A27 WKP35SWKP35S0.285 "0.125 "0.197 "Terästä, valurautaa€22.42
WALTER TOOLS RDHX12T3M0T-A27 WKP25S kovametallijyrsintä o. x 12t3m0t-a27 | AD4ZHP 44T176 RDHX12T3M0T-A27 WKP25SRDHX12T3M0T-A27 WKP25SWKP25S0.331 "0.156 "0.236 "Valurauta, teräs€27.73
WALTER TOOLS RDHX12T3M0T-A27 WKP35s kovametallijyrsintä o. x 12t3m0t-a27 | AD4ZHQ 44T178 RDHX12T3M0T-A27 WKP35sRDHX12T3M0T-A27 WKP35sWKP35S0.331 "0.156 "0.236 "Terästä, valurautaa€27.73
WALTER TOOLS RDHX1604M0T-A27 WKP25S kovametallijyrsintä o. x 1604m0t-a27 | AD4ZHV 44T185 RDHX1604M0T-A27 WKP25SRDHX1604M0T-A27 WKP25SWKP25S0.425 "0.187 "0.315 "Valurauta, teräs€32.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS RDHX2006M0T-A27 WKP35S kovametallijyrsintäosa Rdh x 2006m0t-a27
€44.38 / yksikkö