Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS RDGT2006M0-G88 WXN15 kovametallijyrsintä Rdgt2006m0-g88 | AD4ZFX 44T092

WALTER TOOLS RDGT2006M0-G88 WXN15 kovametallijyrsintäosa Rdgt2006m0-g88

Varastossa
Tuote: AD4ZFX Malli: RDGT2006M0-G88 WXN15Ristiviite: 44T092

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJyrsintäosa
ANSI-numeroRDGT2006M0-G88 WXN15
SirunmurtajaG88
pinnoitePVD
LeikkaussuuntaOikea
LuokkaWXN15
Merkitty ympyrä0.787 "
Lisää materiaalikarbidi
Lisää muotoPyöreä
Aseta paksuus0.25 "
AsennustyyliRuuvi pidetään
Reunojen määrä4
Nenä Säde0.394 "
harava15 Tutkinnot
TyyliPositiivinen
Työkappaleen materiaaliEi-rautametalliset materiaalit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)13.79
Laivan leveys (cm)5.61
HS-koodi8209000030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyökappaleen materiaaliANSI-numeroSirunmurtajapinnoiteLuokkaMerkitty ympyräAseta paksuusNenä SädeHinta
WALTER TOOLS RDGT0803M0-G88 WK10 kovametallijyrsintä Rdgt0803m0-g88 | AD4ZFH 44T079 RDGT0803M0-G88 WK10ValurautaRDGT0803M0-G88 WK10G88päällystämätönWK100.266 "0.125 "0.157 "€17.30
WALTER TOOLS RDGT0803M0-G88 WXN15 kovametallijyrsintäosa Rdgt0803m0-g88 | AD4ZFJ 44T080 RDGT0803M0-G88 WXN15Ei-rautametalliset materiaalitRDGT0803M0-G88 WXN15G88PVDWXN150.266 "0.125 "0.157 "€21.67
WALTER TOOLS RDGT10T3M0-G88 WK10 kovametallijyrsintä Rdgt10t3m0-g88 | AD4ZFL 44T082 RDGT10T3M0-G88 WK10ValurautaRDGT10T3M0-G88 WK10G88päällystämätönWK100.285 "0.156 "0.197 "€18.36
WALTER TOOLS RDGT10T3M0-G88 WXN15 kovametallijyrsintä Rdgt10t3m0-g88 | AD4ZFM 44T083 RDGT10T3M0-G88 WXN15Ei-rautametalliset materiaalitRDGT10T3M0-G88 WXN15G88PVDWXN150.285 "0.156 "0.197 "€23.13
WALTER TOOLS RDGT1204M0-G85 WMG40 kovametallijyrsintä Rdgt1204m0-g85 | AD4ZFN 44T084 RDGT1204M0-G85 WMG40Alumiini, ei-rautaaRDGT1204M0-G85 WMG40G85päällystämätönWMG400.331 "0.187 "0.236 "€22.94
WALTER TOOLS RDGT1204M0-G88 WK10 kovametallijyrsintä Rdgt1204m0-g88 | AD4ZFP 44T085 RDGT1204M0-G88 WK10ValurautaRDGT1204M0-G88 WK10G88päällystämätönWK100.331 "0.187 "0.236 "€26.36
WALTER TOOLS RDGT1204M0-G88 WXN15 kovametallijyrsintäosa Rdgt1204m0-g88 | AD4ZFQ 44T086 RDGT1204M0-G88 WXN15Ei-rautametalliset materiaalitRDGT1204M0-G88 WXN15G88PVDWXN150.331 "0.187 "0.236 "€28.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS RDGT2006M0-G88 WXN15 kovametallijyrsintäosa Rdgt2006m0-g88
€47.08 / yksikkö