NOTRAX 137S0612GY Mattojuoksu harmaa 6 x 12 jalkaa AF4YKV 9PXU7

NOTRAX 137S0612GY Kokolattiamatto, harmaa 6 x 12 jalkaa

Tuote: AF4YKV Malli: 137S0612GYRistiviite: 9PXU7
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€702.08 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKokolattiamatto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliVinyyli
Jarrunestettä kestäväEi
VäriHarmaa
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Sisällä ulkonasisä-
Pituus12ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioSilmukkapaalu
Maton kudontaSilmukkapaalu
MateriaaliDecalon (R) -lanka
Pintamateriaalipolypropeeni
Paksuus3 / 8 "
Leveys6ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.15
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)187.96
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLeveysHinta
NOTRAX 137S0412BL Kokolattiamatto Charcoal 4 x 12 jalkaa AF2BVW 6PY90 137S0412BLPuuhiili4ft.€473.52
NOTRAX 137S0312BL Kokolattiamatto Charcoal 3 x 12 jalkaa AF2BVY 6PY92 137S0312BLPuuhiili3ft.€389.75
NOTRAX 137S0412GY Kokolattiamatto harmaa 4 x 12 jalkaa AF4JPU 8YCZ6 137S0412GYHarmaa4ft.€473.52
NOTRAX 137S0312GY Mattojuoksu harmaa 3 x 12 jalkaa AF4PEA 9E369 137S0312GYHarmaa3ft.€389.75
NOTRAX 137S0612BL Kokolattiamatto Musta 6 x 12 jalkaa AF6CWM 9WYR8 137S0612BLMusta6ft.€702.08
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 137S0612GY Kokolattiamatto, harmaa 6 x 12 jalkaa
€702.08 / yksikkö