Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS P6001-D12 10R käännettävä lapioporan sisäosa 10R CVD | AH4ZAQ 35RH16

WALTER TOOLS P6001-D12 10R käännettävä lapioporan sisäosa 10R CVD

Varastossa
Tuote: AH4ZAQ Malli: P6001-D12 10RRistiviite: 35RH16
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
€148.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä lapioporanterä
ANSI-numeroP6001-D12,10R
Sirunmurtaja10R
pinnoiteCVD
LeikkaussuuntaOikea käsi
LuokkaWPP45C
Lisää muotoerityinen
Lisää kokoD12
Aseta paksuus0.141 "
ISO-numeroP6001-D12,10R
AsennustyyliRuuvi
Reunojen määrä2
asemaLapio poraa
haravaPositiivinen
TyyliP6001

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.5
Laivan pituus (cm)4.09
Laivan leveys (cm)3.91
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Työkappaleen yhteensopivuus: Teräs (P)
    • Teräs (P) -yhteensopivuus: Kyllä
    • Ruostumattoman (M) yhteensopivuus: Ei
    • Valurauta (K) -yhteensopivuus: Ei
    • Ei-rautapitoinen (N) yhteensopivuus: Ei
    • Super Alloy (S) -yhteensopivuus: Ei
    • Karkaistu (H) -yhteensopivuus: Ei

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS P6001-D12 10R käännettävä lapioporan sisäosa 10R CVD
€148.92 / yksikkö