Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS N22516-UNC1/4 Spiraalihuilutappi, 1/4-20 kierrekoko, 10 mm kierteen pituus, 80 mm pituus | CU9DGB 428R68

WALTER TOOLS N22516-UNC1/4 Spiral Flute Tap, 1/4-20 Thread Size, 10 mm Thread Length, 80 mm Length

Varastossa
Tuote: CU9DGB Model: N22516-UNC1/4Ristiviite: 428R68

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrehuilu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0099
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WALTER TOOLS N22516-UNC2 Spiraalihuilutappi, #2-56 Kierrekoko, 4 mm Kierteen pituus, 45 mm Pituus | CU9CYT 428R70 N22516-UNC2€69.84
WALTER TOOLS N22516-UNC6 Spiral Flute Tap, #6-32 Kierrekoko, 6.50 mm Kierteen pituus, 56 mm Pituus | CU9DAY 428R74 N22516-UNC6€55.51
WALTER TOOLS N22516-UNC8 Spiral Flute Tap, #8-32 Kierrekoko, 7 mm Kierteen pituus, 63 mm Pituus | CU9DBX 428R75 N22516-UNC8€53.33
WALTER TOOLS N20516-M1.6 Spiral Flute Tap, M1.6X0.35 Kierrekoko, 6 mm Kierteen pituus, 40 mm Pituus | CU9EBF 428R27 N20516-M1.6€38.04
WALTER TOOLS N21566-M10X1 Spiral Flute Tap, M10X1 Kierrekoko, 12 mm Kierteen pituus, 90 mm Pituus | CU9EBW 428R55 N21566-M10X1€114.08
WALTER TOOLS N20566-M10 Spiraalihuilutappi, M10X1.5 Kierrekoko, 15 mm Kierteen pituus, 100 mm Pituus | CU9EDP 428R48 N20566-M10€98.53
WALTER TOOLS N21566-M12X1 Spiral Flute Tap, M12X1 Kierrekoko, 13 mm Kierteen pituus, 100 mm Pituus | CU9EGP 428R56 N21566-M12X1€133.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS N22516-UNC1/4 Spiral Flute Tap, 1/4-20 Thread Size, 10 mm Thread Length, 80 mm Length
€39.98 / yksikkö