Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS MC326-16.0W4L200C kovametallipää jyrsintä 16mm 4 FL CR SGL pääty CC | AH4ZAT 35RK70

WALTER TOOLS MC326-16.0W4L200C kovametallipääjyrsintä 16 mm 4 FL CR SGL pääty CC

Varastossa
Tuote: AH4ZAT Malli: MC326-16.0W4L200CRistiviite: 35RK70

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€351.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulman säteen päätyjyrsintä
Säde Corner0.08 "
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Mitan tyyppimetrinen
End Mill -tyyliSäde Corner
Suorittaa loppuunTiAlN
LuokkaWK40TF
Helix-kulma50 Tutkinnot
Leikkauksen pituus5 / 8 "
Materiaalikarbidi
Jyrsintä Dia.16.00mm
Kaulan halkaisija.0.60mm
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus4.5 "
Varsi Dia.5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2948
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)11.51
Laivan leveys (cm)1.91
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yksi pää / kaksinkertainen pää: yksi pää

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäde CornerLeikkauksen pituusKaulan halkaisija.Huilun lukumääräKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
WALTER TOOLS MC326-04.0A3L100 kovametallipäätyjyrsin TiAlN 4 tuumaa Halkaisija | AH4ZAR 35RH64 MC326-04.0A3L1000.02 "7 / 16 "0.48mm32.25 "15 / 64 "€100.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS MC326-16.0W4L200C kovametallipääjyrsintä 16 mm 4 FL CR SGL pääty CC
€351.87 / yksikkö