Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS MC326-04.0A3L100 kovametallipäätyjyrsin TiAlN 4 tuumaa Halkaisija | AH4ZAR 35RH64

WALTER TOOLS MC326-04.0A3L100 kovametallipäätyjyrsin TiAlN 4 tuumaa halkaisija

Varastossa
Tuote: AH4ZAR Malli: MC326-04.0A3L100Ristiviite: 35RH64

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulman säteen päätyjyrsintä
Säde Corner0.02 "
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Mitan tyyppimetrinen
End Mill -tyyliSäde Corner
Suorittaa loppuunTiAlN
LuokkaWK40TF
Helix-kulma50 Tutkinnot
Leikkauksen pituus7 / 16 "
Materiaalikarbidi
Jyrsintä Dia.4.00mm
Kaulan halkaisija.0.48mm
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus2.25 "
Varsi Dia.15 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0227
Laivan korkeus (cm)0.95
Laivan pituus (cm)5.72
Laivan leveys (cm)0.95
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yksi pää / kaksinkertainen pää: yksi pää

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäde CornerLeikkauksen pituusKaulan halkaisija.Huilun lukumääräKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
WALTER TOOLS MC326-16.0W4L200C kovametallipää jyrsintä 16mm 4 FL CR SGL pääty CC | AH4ZAT 35RK70 MC326-16.0W4L200C0.08 "5 / 8 "0.60mm44.5 "5 / 8 "€351.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS MC326-04.0A3L100 kovametallipäätyjyrsin TiAlN 4 tuumaa halkaisija
€100.38 / yksikkö