Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS M5130-020-W20-05-05 Käännettävä nelikulmainen olkapääjyrsin, 787/1000 tuumaa Max. Leikkausläpimitta, Weldon Flat | CU8EVQ 56MR94

WALTER TOOLS M5130-020-W20-05-05 Käännettävä nelikulmainen olkapään jyrsintä, 787/1000 tuumaa max. Cutting Dia, Weldon Flat

Varastossa
Tuote: CU8EVQ Model: M5130-020-W20-05-05Ristiviite: 56MR94
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
€672.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEnd Mill

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1588
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
WALTER TOOLS M2131.038-T36-03-15 Käännettävä nelikulmainen päätyjyrsin, 1 1/2 tuuman maks. Leikkaushalkaisija, Kierre, T36 Liitäntäkoko | CU8EKX 56MT82 M2131.038-T36-03-15Square End Mill€930.80
WALTER TOOLS M5130.038-T36-10-05 Käännettävä nelikulmainen päätyjyrsin, 1 1/2 tuuman maks. Leikkaushalkaisija, Kierre, T36 Liitäntäkoko | CU8EKY 56MR80 M5130.038-T36-10-05Square End Mill€933.36
WALTER TOOLS M5130.038-T36-07-05 Käännettävä nelikulmainen päätyjyrsin, 1 1/2 tuuman maks. Leikkaushalkaisija, Kierre, T36 Liitäntäkoko | CU8EKZ 56MR79 M5130.038-T36-07-05Square End Mill€863.82
WALTER TOOLS M5130.038-T36-04-15 Käännettävä neliömäinen päätyjyrsin, 1 1/2 tuumaa maks. Leikkaushalkaisija, Kierre, T36 Liitäntäkoko | CU8ELA 56MR87 M5130.038-T36-04-15Square End Mill€756.55
WALTER TOOLS M5130.038-T36-03-15 Käännettävä neliömäinen päätyjyrsin, 1 1/2 tuumaa maks. Leikkaushalkaisija, Kierre, T36 Liitäntäkoko | CU8ELB 56MR86 M5130.038-T36-03-15Square End Mill€720.33
WALTER TOOLS M2131.038-A31-03-15-L kääntyvä neliömäinen päätyjyrsin, 1 1/2 tuumaa maks. Leikkausläpimitta, suora, 1-1/4 tuuman varren halkaisija | CU8ELC 56MN81 M2131.038-A31-03-15-LSquare End Mill€1,072.16
WALTER TOOLS M4791.038-W31-01-12 Käännettävä nelikulmainen päätyjyrsin, 1 1/2 tuuman maks. Cutting Dia, Weldon Flat | CU8ELD 56MR05 M4791.038-W31-01-12Square End Mill€621.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS M5130-020-W20-05-05 Käännettävä nelikulmainen olkapään jyrsintä, 787/1000 tuumaa max. Cutting Dia, Weldon Flat
€672.95 / yksikkö