Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS LPMT070304R-D51 WKP25S kovametallijyrsintä Lpmt070304r-d51 | AD4ZRR 44T577

WALTER TOOLS LPMT070304R-D51 WKP25S kovametallijyrsintäosa Lpmt070304r-d51

Varastossa
Tuote: AD4ZRR Malli: LPMT070304R-D51 WKP25SRistiviite: 44T577

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJyrsintäosa
ANSI-numeroLPMT070304R-D51 WKP25S
SirunmurtajaD51
pinnoiteCVD
LeikkaussuuntaOikea
LuokkaWKP25S
Merkitty ympyrä0.275 "
Lisää materiaalikarbidi
Lisää muotorhombic
Aseta paksuus0.125 "
AsennustyyliRuuvi pidetään
Reunojen määrä2
Nenä Säde0.016 "
harava11 Tutkinnot
TyyliPositiivinen
Työkappaleen materiaaliValurauta, teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)0.18
Laivan pituus (cm)9.8
Laivan leveys (cm)3.99
HS-koodi8209000030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-numeroLuokkaMerkitty ympyräAseta paksuusNenä SädeTyökappaleen materiaaliHinta
WALTER TOOLS LPMT070304R-D51 WKP35S kovametallijyrsintä Lpmt070304r-d51 | AD4ZRT 44T579 LPMT070304R-D51 WKP35SLPMT070304R-D51 WKP35SWKP35S0.275 "0.125 "0.016 "Terästä, valurautaa€23.17
WALTER TOOLS LPMT150412R-D51 WKP25S kovametallijyrsintä Lpmt150412r-d51 | AD4ZRW 44T585 LPMT150412R-D51 WKP25SLPMT150412R-D51 WKP25SWKP25S0.591 "0.156 "0.047 "Valurauta, teräs€28.68
WALTER TOOLS LPMT150412R-D51 WKP35S kovametallijyrsintä Lpmt150412r-d51 | AD4ZRX 44T587 LPMT150412R-D51 WKP35SLPMT150412R-D51 WKP35SWKP35S0.591 "0.156 "0.047 "Terästä, valurautaa€28.68
WALTER TOOLS LPMT15T308R-D51 WKP25S kovametallijyrsintä Lpmt15t308r-d51 | AD4ZTB 44T595 LPMT15T308R-D51 WKP25SLPMT15T308R-D51 WKP25SWKP25S0.591 "0.156 "0.031 "Valurauta, teräs€24.16
WALTER TOOLS LPMT15T308R-D51 WKP35S kovametallijyrsintä Lpmt15t308r-d51 | AD4ZTC 44T597 LPMT15T308R-D51 WKP35SLPMT15T308R-D51 WKP35SWKP35S0.591 "0.156 "0.031 "Terästä, valurautaa€24.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS LPMT070304R-D51 WKP25S kovametallijyrsintäosa Lpmt070304r-d51
€23.81 / yksikkö