Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS LNHU080404-F57T WKP35S kovametallijyrsintä Lnhu080404-f57t | AD4YZR 44R819

WALTER TOOLS LNHU080404-F57T WKP35S kovametallijyrsintä Lnhu080404-f57t

Varastossa
Tuote: AD4YZR Malli: LNHU080404-F57T WKP35SRistiviite: 44R819

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJyrsintäosa
ANSI-numeroLNHU080404-F57T WKP35S
SirunmurtajaF57T
pinnoiteCVD
LeikkaussuuntaOikea
LuokkaWKP35S
Merkitty ympyrä0.315 "
Lisää materiaalikarbidi
Lisää muotoTangentiaalinen Rhombic
Aseta paksuus0.177 "
AsennustyyliRuuvi pidetään
Reunojen määrä4
Nenä Säde0.016 "
harava0 Tutkinnot
TyyliNegatiivinen
Työkappaleen materiaaliTerästä, valurautaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)0.28
Laivan pituus (cm)9.8
Laivan leveys (cm)3.99
HS-koodi8209000030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyökappaleen materiaaliANSI-numeroSirunmurtajapinnoiteLuokkaMerkitty ympyräAseta paksuusNenä SädeHinta
WALTER TOOLS LNHU080304-B57T WKP35S kovametallijyrsintä Lnhu080304-b57t | AD4YZJ 44R804 LNHU080304-B57T WKP35STerästä, valurautaaLNHU080304-B57T WKP35SB57TCVDWKP35S0.315 "0.138 "0.016 "€53.45
WALTER TOOLS LNHU080304-F57T WKP25S kovametallijyrsintä Lnhu080304-f57t | AD4YZK 44R806 LNHU080304-F57T WKP25SValurauta, teräsLNHU080304-F57T WKP25SF57TCVDWKP25S0.315 "0.138 "0.016 "€53.45
WALTER TOOLS LNHU080304-F57T WKP35S kovametallijyrsintä Lnhu080304-f57t | AD4YZL 44R808 LNHU080304-F57T WKP35STerästä, valurautaaLNHU080304-F57T WKP35SF57TCVDWKP35S0.315 "0.138 "0.016 "€54.51
WALTER TOOLS LNHU080404-B57T WKP35S kovametallijyrsintä Lnhu080404-b57t | AD4YZP 44R815 LNHU080404-B57T WKP35STerästä, valurautaaLNHU080404-B57T WKP35SB57TCVDWKP35S0.315 "0.177 "0.016 "€53.45
WALTER TOOLS LNHU080404-F57T WKP25S kovametallijyrsintä Lnhu080404-f57t | AD4YZQ 44R817 LNHU080404-F57T WKP25SValurauta, teräsLNHU080404-F57T WKP25SF57TCVDWKP25S0.315 "0.177 "0.016 "€59.14
WALTER TOOLS LNHU090404R-L55T WAK15 kovametallijyrsintä Lnhu090404r-l55t | AD4YZV 44R822 LNHU090404R-L55T WAK15ValurautaLNHU090404R-L55T WAK15L55TCVDWAK150.3540.177 "0.016 "€42.83
WALTER TOOLS LNHU090404R-L55T WKP35S kovametallijyrsintä Lnhu090404r-l55t | AD4YZW 44R824 LNHU090404R-L55T WKP35STerästä, valurautaaLNHU090404R-L55T WKP35SL55TCVDWKP35S0.3540.177 "0.016 "€42.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS LNHU080404-F57T WKP35S kovametallijyrsintä Lnhu080404-f57t
€55.40 / yksikkö