Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS LNGX130708R-L88 WXN15 kovametallijyrsintäpituus x 130708rl88w x N15 | AD4YYN 44R758

WALTER TOOLS LNGX130708R-L88 WXN15 kovametallijyrsintäpituus x 130708rl 88 l x N15

Varastossa
Tuote: AD4YYN Malli: LNGX130708R-L88 WXN15Ristiviite: 44R758

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJyrsintäosa
ANSI-numeroLNGX130708R-L88 WXN15
SirunmurtajaL88
pinnoitePVD
LeikkaussuuntaOikea
LuokkaWXN15
Merkitty ympyrä0.433 "
Lisää materiaalikarbidi
Lisää muotorhombic
Aseta paksuus0.312 "
AsennustyyliRuuvi pidetään
Reunojen määrä4
Nenä Säde0.031 "
harava0 Tutkinnot
TyyliNegatiivinen
Työkappaleen materiaaliEi-rautametalliset materiaalit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)0.79
Laivan pituus (cm)9.8
Laivan leveys (cm)3.99
HS-koodi8209000030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNenä SädeANSI-numeroSirunmurtajaTyökappaleen materiaalipinnoiteLuokkaMerkitty ympyräLisää muotoHinta
WALTER TOOLS LNGX130708R-L55 WAK15 kovametallijyrsintä pitkä x 130708rl55wak15 | AD4YYJ 44R749 LNGX130708R-L55 WAK150.031 "LNGX130708R-L55 WAK15L55ValurautaCVDWAK150.433 "rhombic€33.36
WALTER TOOLS LNGX130708R-L55 WKP25S kovametallijyrsintä pitkä x 130708rl55wkp25s | AD4YYK 44R752 LNGX130708R-L55 WKP25S0.031 "LNGX130708R-L55 WKP25SL55Valurauta, teräsCVDWKP25S0.433 "rhombic€41.70
WALTER TOOLS LNGX130708R-L55 WKP35S kovametallijyrsintä pitkä x 130708rl55wkp35s | AD4YYL 44R754 LNGX130708R-L55 WKP35S0.031 "LNGX130708R-L55 WKP35SL55Terästä, valurautaaCVDWKP35S0.433 "rhombic€33.36
WALTER TOOLS LNGX130708R-L88 WK10 kovametallijyrsintä pitkä x 130708rl88wk10 | AD4YYM 44R757 LNGX130708R-L88 WK100.031 "LNGX130708R-L88 WK10L88ValurautapäällystämätönWK100.433 "rhombic€28.85
WALTER TOOLS LNGX130712R-L55 WKP25S kovametallijyrsintä pitkä x 130712rl55wkp25s | AD4YYP 44R760 LNGX130712R-L55 WKP25S0.047 "LNGX130712R-L55 WKP25SL55Valurauta, teräsCVDWKP25S0.433 "rhombic€33.36
WALTER TOOLS LNGX130712R-L55 WKP35S kovametallijyrsintä pitkä x 130712rl55wkp35s | AD4YYQ 44R762 LNGX130712R-L55 WKP35S0.047 "LNGX130712R-L55 WKP35SL55Terästä, valurautaaCVDWKP35S0.433 "rhombic€33.36
WALTER TOOLS LNGX130716R-L55 WKP25S kovametallijyrsintä pitkä x 130716rl55wkp25s | AD4YYT 44R768 LNGX130716R-L55 WKP25S0.063 "LNGX130716R-L55 WKP25SL55Valurauta, teräsCVDWKP25S0.433 "rhombic€33.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS LNGX130708R-L88 WXN15 kovametallijyrsintäpituus x 130708rl 88 l x N15
€36.12 / yksikkö