Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS H404491-0.8-2 Täyskovametallinen päätyjyrsintä 0.03 mm Halkaisija 1.5 mm Pituus 2 uraa | AG2ZMT 32PN94

WALTER TOOLS H404491-0.8-2 Täyskovametallinen päätyjyrsintä 0.03 mm halkaisija 1.5 mm pituus 2 uraa

Varastossa
Tuote: AG2ZMT Malli: H404491-0.8-2Ristiviite: 32PN94

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarbidipääte
Säde Corner0.05mm
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Mitan tyyppimetrinen
End Mill -tyyliNeliö
Suorittaa loppuunpäällystämätön
LuokkaHigh Performance
Helix-kulma30 Tutkinnot
Leikkauksen pituus0.03mm
Materiaalikarbidi
Jyrsintä Dia.0.03mm
Kaulan halkaisija.0.03mm
Kaulan pituus1.5mm
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus1.5mm
Varsi Dia.0.12mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.89
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)1.09
HS-koodi8209000030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yksi pää / kaksinkertainen pää (yksi pää)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäde CornerSuorittaa loppuunLeikkauksen pituusKaulan halkaisija.Kaulan pituusKokonaispituusHinta
WALTER TOOLS H4044918-0.8-8 Täyskovametallinen päätyjyrsin Advanced Cutter 2mm C Säde | AG2ZPG 32PP31 H4044918-0.8-82.00mmTAX päällystetty0.03mm0.03mm1.5mm1.5mm€143.35
WALTER TOOLS H4044918-1.5-7.5 Täyskovametallinen päätyjyrsin, halkaisija 0.06 mm, edistynyt leikkuri | AG2ZPJ 32PP33 H4044918-1.5-7.50.40mmTAX päällystetty0.06mm0.06mm2.36mm2.36mm€131.88
WALTER TOOLS H4044918-1-5 Täyskovametallinen päätyjyrsin Advanced Cutter Tax Coated | AG2ZPP 32PP38 H4044918-1-50.50mmTAX päällystetty0.04mm0.04mm2.36mm2.36mm€131.88
WALTER TOOLS H4044918-2.5-12.5 Täyskovametallinen päätyjyrsintä 0.1mm halkaisija Tax Coated | AG2ZPR 32PP40 H4044918-2.5-12.50.50mmTAX päällystetty0.1mm0.10mm2.36mm2.36mm€137.66
WALTER TOOLS H4044918-2-10 Täyskovametallinen päätyjyrsintä 0.08 mm Halkaisija 0.50 mm C Säde | AG2ZPU 32PP42 H4044918-2-100.50mmTAX päällystetty0.08mm0.08mm2.36mm2.36mm€134.87
WALTER TOOLS H4044918-2-20 Täyskovametallinen päätyjyrsintä 0.08 mm Halkaisija 2.36 mm Pituus | AG2ZPW 32PP44 H4044918-2-201.25mmTAX päällystetty0.08mm0.08mm2.36mm2.36mm€103.09
WALTER TOOLS H4044918-3-15 Täyskovametallinen päätyjyrsintä 0.12 mm Halkaisija Tax Coated | AG2ZPY 32PP46 H4044918-3-151.00mmTAX päällystetty0.12mm0.12mm2.36mm2.36mm€132.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS H404491-0.8-2 Täyskovametallinen päätyjyrsintä 0.03 mm halkaisija 1.5 mm pituus 2 uraa
€67.59 / yksikkö