Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS F4138.B22.050.Z04.43 Indeksoitava jyrsin F4138b22050z0443 | AD6DAU 44W263

WALTER TOOLS F4138.B22.050.Z04.43 Indeksoitava jyrsin F4138b22050z0443

Varastossa
Tuote: AD6DAU Malli: F4138.B22.050.Z04.43Ristiviite: 44W263

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,112.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä jyrsin
Ikävystyttää0.63 "
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus0.157 "
Halkaisija1.575 "
Aseta ruuviFS1495 Torx 20 IP
Vasen / oikea käsiOikea
MateriaaliKaikki ISO
NimistöF4138.B22.050.Z04.43
Vaadittujen lisäosien määrä3
Kokonaispituus1.574 "
Varsi Dia.0.866

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.207
Laivan korkeus (cm)12.01
Laivan pituus (cm)4.52
Laivan leveys (cm)4.52
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.IkävystyttääLeikkauspituusHalkaisijaAseta ruuviNimistöVaadittujen lisäosien määräKokonaispituusHinta
WALTER TOOLS F4138.W40.040.Z03.54 Indeksoitava jyrsin F4138w40040z0354 | AD6CXE 44W157 F4138.W40.040.Z03.54T36 "-1.142 "1.575 "FS1453 Torx 15 IPF4138.W40.040.Z03.5461.141 "€1,967.88
WALTER TOOLS F4138.B27.063.Z05.43 Indeksoitava jyrsin F4138b27063z0543 | AD6CXJ 44W161 F4138.B27.063.Z05.431.0631.063 "1.063 "2.48 "FS1453 Torx 15 IPF4138.B27.063.Z05.43122.755 "€2,689.42
WALTER TOOLS F4138.W32.032.Z02.43 Indeksoitava jyrsin F4138w32032z0243 | AD6DAF 44W251 F4138.W32.032.Z02.43HSK-A63 "-2.126 "1.575 "FS1457 Torx 9 IPF4138.W32.032.Z02.43153.976 "€1,349.32
WALTER TOOLS F4138.H63A.040.Z03.54 Indeksoitava jyrsin F4138h63a040z0354 | AD6DAG 44W252 F4138.H63A.040.Z03.54HSK-A100 "-1.693 "1.968 "FS1457 Torx 9 IPF4138.H63A.040.Z03.54163.936 "€2,590.09
WALTER TOOLS F4138.T28.032.Z02.33 Indeksoitava jyrsin F4138t28032z0233 | AD6DAM 44W257 F4138.T28.032.Z02.33T36 "-1.299 "1.575 "FS1457 Torx 9 IPF4138.T28.032.Z02.3392.165 "€1,192.18
WALTER TOOLS F4138.T36.040.Z03.33 Indeksoitava jyrsin F4138t36040z0333 | AD6DAN 44W258 F4138.T36.040.Z03.33SK40 AD / B-2.126 "1.575 "FS1457 Torx 9 IPF4138.T36.040.Z03.33153.936 "€1,494.14
WALTER TOOLS F4138.B16.040.Z03.33 Indeksoitava jyrsin F4138b16040z0333 | AD6DAT 44W262 F4138.B16.040.Z03.330.630.866 "1.693 "1.968 "FS1457 Torx 9 IPF4138.B16.040.Z03.33162.559 "€1,494.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS F4138.B22.050.Z04.43 Indeksoitava jyrsin F4138b22050z0443
€2,112.94 / yksikkö