Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS F4053.B27.080.Z04.04 Indeksoitava jyrsin F4053b27080z0404 | AD6DDE 44W330

WALTER TOOLS F4053.B27.080.Z04.04 Indeksoitava jyrsin F4053b27080z0404

Varastossa
Tuote: AD6DDE Malli: F4053.B27.080.Z04.04Ristiviite: 44W330

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,530.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä jyrsin
Ikävystyttää1.26 "
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus0.157 "
Halkaisija3.937 "
Aseta ruuviFS2076 Torx 6 IP
Vasen / oikea käsiOikea
MateriaaliKaikki ISO
NimistöF4053.B27.080.Z04.04
Vaadittujen lisäosien määrä10
Kokonaispituus0.236 "
Varsi Dia.1.063

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2565
Laivan korkeus (cm)8
Laivan pituus (cm)10.52
Laivan leveys (cm)10.52
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.IkävystyttääLeikkauspituusHalkaisijaAseta ruuviNimistöVaadittujen lisäosien määräKokonaispituusHinta
WALTER TOOLS F4053.B32.100.Z05.04 Indeksoitava jyrsin F4053b32100z0504 | AD6DDF 44W331 F4053.B32.100.Z05.041.261.575 "0.157 "4.921 "FS2076 Torx 6 IPF4053.B32.100.Z05.04120.236 "€1,829.06
WALTER TOOLS F4053.B40.125.Z06.04 Indeksoitava jyrsin F4053b40125z0604 | AD6DDG 44W332 F4053.B40.125.Z06.041.5751.575 "0.157 "6.299 "FS2076 Torx 6 IPF4053.B40.125.Z06.04160.236 "€2,174.08
WALTER TOOLS F4053.B40.160.Z08.04 Indeksoitava jyrsin F4053b40160z0804 | AD6DDH 44W333 F4053.B40.160.Z08.041.5751.063 "0.236 "3.15 "FS2077 Torx 9 IPF4053.B40.160.Z08.0480.354 "€2,872.39
WALTER TOOLS F4053.BN22.080.Z04.04R Indeksoitava jyrsin F4053bn22080z0404r | AD6DNH 44W648 F4053.BN22.080.Z04.04RT14 "-0.394 "0.63 "FS1454 Torx 8 IPF4053.BN22.080.Z04.04R20.984 "€1,703.23
WALTER TOOLS F4053.BN27.100.Z05.04R Indeksoitava jyrsin F4053bn27100z0504r | AD6DRP 44W740 F4053.BN27.100.Z05.04R1.0631.26 "0.157 "4.921 "FS2076 Torx 6 IPF4053.BN27.100.Z05.04R121.968 "€2,053.50
WALTER TOOLS F4053.BN32.125.Z06.04R Indeksoitava jyrsin F4053bn32125z0604r | AD6DRQ 44W741 F4053.BN32.125.Z06.04R1.261.575 "0.157 "6.299 "FS2076 Torx 6 IPF4053.BN32.125.Z06.04R161.968 "€2,465.65
WALTER TOOLS F4053.BN40.160.Z08.04R Indeksoitava jyrsin F4053bn40160z0804r | AD6DRR 44W742 F4053.BN40.160.Z08.04R1.5752.362 "0.984 "9.842 "FS2112 Torx 20 IPF4053.BN40.160.Z08.04R160.984 "€3,223.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS F4053.B27.080.Z04.04 Indeksoitava jyrsin F4053b27080z0404
€1,530.93 / yksikkö