WALTER F4041.T36.040.Z03.13 kääntöjyrsin F4041t36040z0313

  • Malli: F4041.T36.040.Z03.13

  • Tuotenumero: AD6CPC

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V913

Varastossa
€ 608.82 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 608.82/ yksikkö
Qty:
€ 608.82

Tuotteen tiedot:

materiaaliKaikki ISO
NimistöF4041.T36.040.Z03.13
Vaadittujen lisäosien määrä3
Torx-avainT36
Kokonaispituus1.574 "
Varsi Dia.T36 "
eräKäännettävä jyrsin
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Halkaisija1.575 "
Leikkauspituus0.512 "
Aseta ruuviFS1458 Torx 15IP
Vasen / oikea käsiOikea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.33
Laivan korkeus (cm)12.01
Laivan pituus (cm)4.52
Laivan leveys (cm)4.52
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaDE
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F4041.T36.040.Z03.13 kääntöjyrsin F4041t36040z0313

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa