Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS F4038.UW26.026.Z02.37 Indeksoitava jyrsin F4038uw26026z0237 | AD6DFK 44W392

WALTER TOOLS F4038.UW26.026.Z02.37 Indeksoitava jyrsin F4038uw26026z0237

Varastossa
Tuote: AD6DFK Malli: F4038.UW26.026.Z02.37Ristiviite: 44W392

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,611.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä jyrsin
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus1.456 "
Halkaisija1.25 "
Aseta ruuviFS1454 Torx 8 IP
Vasen / oikea käsiOikea
MateriaaliKaikki ISO
NimistöF4038.UW26.026.Z02.37
Vaadittujen lisäosien määrä15
Kokonaispituus1.969 "
Varsi Dia.1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)12.01
Laivan pituus (cm)3.23
Laivan leveys (cm)3.23
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkauspituusHalkaisijaAseta ruuviNimistöVaadittujen lisäosien määräKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
WALTER TOOLS F4038.W20.020.Z01.30 Indeksoitava jyrsin F4038w20020z0130 | AD6DAD 44W249 F4038.W20.020.Z01.301.457 "1.26 "FS1454 Torx 8 IPF4038.W20.020.Z01.30151.968 "1.259 "€1,081.11
WALTER TOOLS F4038.W32.032.Z03.37 Indeksoitava jyrsin F4038w32032z0337 | AD6DAE 44W250 F4038.W32.032.Z03.371.693 "1.26 "FS1457 Torx 9 IPF4038.W32.032.Z03.3784.921 "1.259 "€2,070.43
WALTER TOOLS F4038.T22.025.Z02.22 Indeksoitava jyrsin F4038t22025z0222 | AD6DAK 44W255 F4038.T22.025.Z02.221.181 "1.26 "FS1454 Torx 8 IPF4038.T22.025.Z02.22121.968 "T28 "€1,284.79
WALTER TOOLS F4038.T28.032.Z03.30 Indeksoitava jyrsin F4038t28032z0330 | AD6DAL 44W256 F4038.T28.032.Z03.301.299 "1.26 "FS1457 Torx 9 IPF4038.T28.032.Z03.3061.968 "T28 "€1,835.19
WALTER TOOLS F4038.UW19.019.Z01.30 Indeksoitava jyrsin F4038uw19019z0130 | AD6DFJ 44W391 F4038.UW19.019.Z01.301.457 "1"FS1454 Torx 8 IPF4038.UW19.019.Z01.30101.969 "1"€1,081.11
WALTER TOOLS F4038.W25.025.Z02.30 Indeksoitava jyrsin F4038w25025z0230 | AD6DFW 44W403 F4038.W25.025.Z02.301.181 "1.26 "FS1454 Torx 8 IPF4038.W25.025.Z02.30121.968 "1.259 "€1,452.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS F4038.UW26.026.Z02.37 Indeksoitava jyrsin F4038uw26026z0237
€1,611.61 / yksikkö