Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS F2482TMS-17 Jobber Drill 17mm kovametalli | AG6ZJZ 49L932

WALTER TOOLS F2482TMS-17 Jobber-pora 17mm kovametalli

Varastossa
Tuote: AG6ZJZ Malli: F2482TMS-17Ristiviite: 49L932

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€900.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.669 "
Mitan tyyppimetrinen
Suorittaa loppuunTMS
Huilun pituus25mm
LuokkaKorkean suorituskyvyn
LuettelonumeroF2482
MateriaaliKiinteä karbidi
Kokonaispituus150mm
Pistekulma140 Tutkinnot
PistetyyppiItsekeskittyminen
Varsi Dia.15.2mm
Koko17mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
Laivan korkeus (cm)3
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)3
HS-koodi8209000030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.LeikkaussuuntaSuorittaa loppuunHuilun pituusLuokkaLuettelonumeroKokonaispituusPistekulmaHinta
WALTER TOOLS A3487-17 Jobber Drill 17mm 120 kovametalli | AF8QEB 29FN66 A3487-1718mmOikea käsipäällystämätön141mmK20FA3487191mm120 Tutkinnot€984.28
WALTER TOOLS A3687-17 Jobber Drill 17mm 120 kovametalli | AF8QGB 29FP16 A3687-1718mmOikea käsipäällystämätön191mmK20FA3687241mm120 Tutkinnot€1,150.31
WALTER TOOLS F2481-17 Jobber Drill 17mm kovametalli | AG6ZBA 49L747 F2481-1713mmVasen käsipäällystämätön25mmKorkean suorituskyvynF2481150mm140 Tutkinnot€813.20
WALTER TOOLS F2481TMS-17 Jobber Drill 17mm kovametalli | AG6ZDR 49L809 F2481TMS-1713mmVasen käsiTMS25mmKorkean suorituskyvynF2481150mm140 Tutkinnot€975.82
WALTER TOOLS F2482-17 Jobber Drill 17mm kovametalli | AG6ZGH 49L870 F2482-1715.2mmOikea käsipäällystämätön25mmKorkean suorituskyvynF2482150mm140 Tutkinnot€743.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS F2482TMS-17 Jobber-pora 17mm kovametalli
€900.94 / yksikkö