Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS F2481-5 Jobber Drill 5mm kovametalli | AG6YZA 49L701

WALTER TOOLS F2481-5 Jobber-pora 5 mm kovametalli

Varastossa
Tuote: AG6YZA Malli: F2481-5Ristiviite: 49L701
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
€302.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaVasen käsi
Desimaaliekvivalentti0.196 "
Mitan tyyppimetrinen
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Huilun pituus12mm
LuokkaKorkean suorituskyvyn
LuettelonumeroF2481
MateriaaliKiinteä karbidi
Kokonaispituus75mm
Pistekulma140 Tutkinnot
PistetyyppiItsekeskittyminen
Varsi Dia.3.8mm
Koko5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)1.4
Laivan pituus (cm)8.41
Laivan leveys (cm)1.4
HS-koodi8209000030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.LeikkaussuuntaSuorittaa loppuunHuilun pituusLuokkaLuettelonumeroKokonaispituusPistekulmaHinta
WALTER TOOLS A3486TIP-5 Jobber Drill 5mm 130 kovametalli | AF8QCW 29FN31 A3486TIP-56mmOikea käsiVIHJE - TiN63mmK30FA3486101mm130 Tutkinnot€393.24
WALTER TOOLS A3586TIP-5 Jobber Drill 5mm 130 kovametalli | AF8QEE 29FN70 A3586TIP-56mmOikea käsiVIHJE - TiN63mmK30FA3586101mm130 Tutkinnot€466.41
WALTER TOOLS A6181TFT-5 Jobber Drill 5mm 150 kovametalli | AF8QHJ 29FP75 A6181TFT-56mmOikea käsiTFP - TiNAl28mmK30FA618182mm150 Tutkinnot€158.72
WALTER TOOLS A7191TFT-5 Jobber Drill 5mm 180 kovametalli | AF8QPB 29FT68 A7191TFT-56mmOikea käsiTFT - TiNAl18mmK30FA719166mm180 Tutkinnot€168.18
WALTER TOOLS K3299XPL-M6 Jobber Drill 5mm 140 kovametalli | AF8QRB 29FV38 K3299XPL-M68mmOikea käsiXPL - AlCrN41mmK30FK329979mm140 Tutkinnot€32.13
WALTER TOOLS K3899XPL-M6 Jobber Drill 5mm 140 kovametalli | AF8QRZ 29FV59 K3899XPL-M68mmOikea käsiXPL - AlCrN41mmK30FK389979mm140 Tutkinnot€33.08
WALTER TOOLS K5191TFT-5 Jobber Drill 5mm 180 kovametalli | AF8QTG 29FV66 K5191TFT-56mmOikea käsiTFT - TiNAl19mmK30FK519163mm180 Tutkinnot€185.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS F2481-5 Jobber-pora 5 mm kovametalli
€302.73 / yksikkö