Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS PLUG050 Pipe Plug 1/2 tuuman Mpt 150 Psi Musta | AB2KFH 1MKA1

BANJO FITTINGS PLUG050 Pipe Plug 1/2 tuuman Mpt 150 Psi musta

Varastossa
Tuote: AB2KFH Malli: PLUG050Ristiviite: 1MKA1
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
€6.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistoke
VäriMusta
Yhteyden tyyppiMNPT
Materiaalipolypropeeni
Max. Käyttöpaine300 psi
Suurin paine150 psi
Putken koko1 / 2 "
Aikataulu80
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. KäyttöpainePutken kokoTyyliTyyppiHinta
BANJO FITTINGS PLUG075 Pipe Plug 3/4 Inch Mpt 150 Psi Musta | AB2KFJ 1MKA2 PISTOKE075300 psi3 / 4 "--€6.58
BANJO FITTINGS PLUG100 Pipe Plug, 1 tuuman Mpt, 150 Psi Musta | AB2KFK 1MKA3 PISTOKE100300 psi1"--€6.60
BANJO FITTINGS PLUG125 Pipe Plug 1 1/4 tuuman Mpt 150 Psi Musta | AB2KFL 1MKA4 PISTOKE125300 psi1 1 / 4 "--€8.57
BANJO FITTINGS PLUG150 Pipe Plug 1 1/2 tuuman Mpt 150 Psi Musta | AB2KFM 1MKA5 PISTOKE150300 psi1 1 / 2 "--€8.86
BANJO FITTINGS PLUG200 Pipe Plug 2 tuuman Mpt 150 Psi Musta | AB2KFN 1MKA6 PISTOKE200300 psi2"--€9.00
BANJO FITTINGS PLUG300 Pipe Plug 3 tuumaa Mpt 150 Psi Musta | AB2KFP 1MKA7 PISTOKE300300 psi3"--€36.16
BANJO FITTINGS PLUG038 Pipe Plug 3/8 Inch Mnpt | AE4RHD 5MLU6 PISTOKE038300 psi3 / 8 "--€6.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS PLUG050 Pipe Plug 1/2 tuuman Mpt 150 Psi musta
€6.98 / yksikkö