Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS DX18-3E300N02-CE4 WSM23S Indexable Parting And Grooving Insert, Neutral, 3.00 mm Max. Grooving Width | CU8KKY 56TA23

WALTER TOOLS DX18-3E300N02-CE4 WSM23S Käännettävä halkaisu- ja uritussisäke, neutraali, 3.00 mm Max. Urien leveys

Varastossa
Tuote: CU8KKY Model: DX18-3E300N02-CE4 WSM23SRistiviite: 56TA23
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
€38.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräliite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS DX18-3E300N02-CE4 WSM23S Käännettävä halkaisu- ja uritussisäke, neutraali, 3.00 mm Max. Urien leveys
€38.38 / yksikkö