Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS DNMG150612-NMT WS10 kovametallisorvausterä Korkean lämpötilan metalliseokset | AF9MWZ 30FP01

WALTER TOOLS DNMG150612-NMT WS10 kovametallisorvausterä korkean lämpötilan metalliseokset

Varastossa
Tuote: AF9MWZ Malli: DNMG150612-NMT WS10Ristiviite: 30FP01

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntämällä inserttiä
ANSI-numeroDNMG443-NMT
SirunmurtajaNMT
pinnoitepäällystämätön
LeikkaussuuntaNeutraali
Luokkaws10
Merkitty ympyrä1 / 2 "
Lisää materiaalikarbidi
Lisää muoto55 astetta timanttia
Lisää koko15
Aseta paksuus0.25 "
ISO-numeroDNMG150612-NMTWS10
AsennustyyliRuuvikiinnike
Reunojen määrä4
Nenä Säde0.047 "
haravaNegatiivinen
Relief-kulma0 Tutkinnot
TyyliDNMG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.827
Laivan korkeus (cm)1.4
Laivan pituus (cm)13.79
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8209000030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valurauta (K) Yhteensopivuus (Ei)
    • Kovettunut (H) yhteensopivuus (ei)
    • Ei-rautapitoinen (N) yhteensopivuus (ei)
    • Ruostumaton (M) Yhteensopivuus (Ei)
    • Teräksen (P) yhteensopivuus (ei)
    • Super Alloy (S) -yhteensopivuus (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-numeroSirunmurtajaAseta paksuusNenä SädeHinta
WALTER TOOLS DNMG150408-NFT WS10 kovametallisorvausterä Korkean lämpötilan metalliseokset | AF9MWU 30FN94 DNMG150408-NFT WS10DNMG432-NFTNFT0.187 "0.031 "€19.61
WALTER TOOLS DNMG150408-NMT WS10 kovametallisorvausterä Korkean lämpötilan metalliseokset | AF9MWV 30FN95 DNMG150408-NMT WS10DNMG432-NMTNMT0.187 "0.031 "€20.23
WALTER TOOLS DNMG150608-NFT WS10 kovametallisorvausterä Korkean lämpötilan metalliseokset | AF9MWX 30FN98 DNMG150608-NFT WS10DNMG442-NFTNFT0.25 "0.031 "€23.00
WALTER TOOLS DNMG150608-NMT WS10 kovametallisorvausterä Korkean lämpötilan metalliseokset | AF9MWY 30FN99 DNMG150608-NMT WS10DNMG442-NMTNMT0.25 "0.031 "€23.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS DNMG150612-NMT WS10 kovametallisorvausterä korkean lämpötilan metalliseokset
€23.00 / yksikkö