Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS DCGT11T304-PM2 WXN10 kovametallisorvaussisäke alumiinia | AF9MVQ 30FN37

WALTER TOOLS DCGT11T304-PM2 WXN10 kovametallisorvaussisä alumiinia

Varastossa
Tuote: AF9MVQ Malli: DCGT11T304-PM2 WXN10Ristiviite: 30FN37
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
€33.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntämällä inserttiä
ANSI-numeroDCGT3 (2.5) 1-PM2
SirunmurtajaPM2
pinnoitePVD
LeikkaussuuntaNeutraali
LuokkaWXN10
Merkitty ympyrä3 / 8 "
Lisää materiaalikarbidi
Lisää muoto55 astetta timanttia
Lisää koko11
Aseta paksuus0.156 "
ISO-numeroDCGT11T304-PM2WXN10
AsennustyyliRuuvikiinnike
Reunojen määrä2
Nenä Säde0.015 "
haravaPositiivinen
Relief-kulma7 Tutkinnot
TyyliDCGT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.09
Laivan pituus (cm)9.8
Laivan leveys (cm)3.99
HS-koodi8209000030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valurauta (K) Yhteensopivuus (Ei)
    • Kovettunut (H) yhteensopivuus (ei)
    • Ei-rautapitoinen (N) yhteensopivuus (kyllä)
    • Ruostumaton (M) Yhteensopivuus (Ei)
    • Teräksen (P) yhteensopivuus (ei)
    • Erikoiseosten (S) yhteensopivuus (ei)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS DCGT11T304-PM2 WXN10 kovametallisorvaussisä alumiinia
€33.19 / yksikkö