Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS DC170-12-08.100A1-WJ30EJ Pitkä poranterä, 8.10 mm Poranterä, 10 mm Varren halkaisija, 180 mm Kokonaispituus | CU8VVK 53AR13

WALTER TOOLS DC170-12-08.100A1-WJ30EJ pitkä poranterä, poranterän koko 8.10 mm, varren halkaisija 10 mm, kokonaispituus 180 mm

Varastossa
Tuote: CU8VVK Model: DC170-12-08.100A1-WJ30EJRistiviite: 53AR13
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
€576.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPitkä poranterä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1143
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS DC170-12-08.100A1-WJ30EJ pitkä poranterä, poranterän koko 8.10 mm, varren halkaisija 10 mm, kokonaispituus 180 mm
€576.69 / yksikkö