Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNALON 8700-0345 Pesupulloteline 500 ml: n lanka L | AF4LFQ 9AAU3

DYNALON 8700-0345 Pesupullon pidike 500 ml Lanka L

Varastossa
Tuote: AF4LFQ Malli: 8700-0345Ristiviite: 9AAU3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€183.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNFR-pesupulloteline
VäriValkoinen
Korkeus13.25 "
Pituus4.75 "
Osastojen lukumäärä3
Leveys4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.477
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7326200071
AlkuperämaaGB

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 8700-0345 Pesupullon pidike 500 ml Lanka L
€183.49 / yksikkö