Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS DC170-03-04.400A1-WJ30EJ Jobber Length Drill Bit, 4.40 mm Drill Bit Size, 66 mm Overall Length, Carbide | CU8QVX 53AU55

WALTER TOOLS DC170-03-04.400A1-WJ30EJ Jobber-poranterä, 4.40 mm:n poranterä, 66 mm kokonaispituus, kovametalli

Varastossa
Tuote: CU8QVX Model: DC170-03-04.400A1-WJ30EJRistiviite: 53AU55
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
€184.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0306
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS DC170-03-04.400A1-WJ30EJ Jobber-poranterä, 4.40 mm:n poranterä, 66 mm kokonaispituus, kovametalli
€184.29 / yksikkö