Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS DC150-08-14.500A1-WJ30TA Taper Length Drill Bit, 14.50 mm Drill Bit Size, 152 mm Flute Length | CU9CHX 53AK01

WALTER TOOLS DC150-08-14.500A1-WJ30TA kartiomainen poranterä, 14.50 mm:n poranterä, 152 mm:n uran pituus

Varastossa
Tuote: CU9CHX Model: DC150-08-14.500A1-WJ30TARistiviite: 53AK01

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€566.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartiopituinen poranterä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3384
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS DC150-08-14.500A1-WJ30TA kartiomainen poranterä, 14.50 mm:n poranterä, 152 mm:n uran pituus
€566.61 / yksikkö