Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS DB130-05-00.200U0-WJ30UU Micro Drill Bit, #92 Drill Bit Size, 1/32 Inch Flute Length, 1 mm Shank Dia, Carbide | CU8YKU 488F29

WALTER TOOLS DB130-05-00.200U0-WJ30UU mikroporanterä, poranterän koko #92, uran pituus 1/32 tuumaa, varren halkaisija 1 mm, kovametalli

Varastossa
Tuote: CU8YKU Model: DB130-05-00.200U0-WJ30UURistiviite: 488F29

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€28.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikropora

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0004
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WALTER TOOLS DB130-05-00.990U0-WJ30UU mikroporanterä, #61 poranterä, 1/4 tuuman uran pituus, 1.50 mm varren halkaisija | CU8YJK 488G09 DB130-05-00.990U0-WJ30UU€45.53
WALTER TOOLS A3162-0.99 mikroporanterä, #61 poranterä, 7.30 mm uran pituus, 1.50 mm varren halkaisija | CU8YJL 29FM38 A3162-0.99€43.67
WALTER TOOLS A3143-0.94 mikroporanterä, #63 poranterä, varren halkaisija 1.50 mm, oikeakätinen | CU8YJM 440R09 A3143-0.94€13.16
WALTER TOOLS A3162-0.94 mikroporanterä, #63 poranterä, 6.47 mm uran pituus, 1.50 mm varren halkaisija | CU8YJN 29FM33 A3162-0.94€43.67
WALTER TOOLS DB130-05-00.940U0-WJ30UU mikroporanterä, #63 poranterä, 7/32 tuuman uran pituus, 1.50 mm varren halkaisija | CU8YJP 488G04 DB130-05-00.940U0-WJ30UU€45.53
WALTER TOOLS A3153-0.94 mikroporanterä, #63 poranterä, 7/32 tuuman uran pituus, 1.50 mm varren halkaisija, vasenkätinen | CU8YJQ 440T05 A3153-0.94€22.72
WALTER TOOLS A3143-0.89 mikroporanterä, #65 poranterä, varren halkaisija 1.50 mm, oikeakätinen | CU8YJR 440R04 A3143-0.89€13.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS DB130-05-00.200U0-WJ30UU mikroporanterä, poranterän koko #92, uran pituus 1/32 tuumaa, varren halkaisija 1 mm, kovametalli
€28.05 / yksikkö