Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS CPGT050204-X15 WK1 kovametallisorvaussisäke alumiinia | AF9MUQ 30FM71

WALTER TOOLS CPGT050204-X15 WK1 kovametallisorvaussisä alumiinia

Varastossa
Tuote: AF9MUQ Malli: CPGT050204-X15 WK1Ristiviite: 30FM71

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntämällä inserttiä
ANSI-numeroCPGT731-X15
SirunmurtajaX15
pinnoitepäällystämätön
LeikkaussuuntaNeutraali
LuokkaWK1
Merkitty ympyrä7 / 32 "
Lisää materiaalikarbidi
Lisää muoto80 asteen rinnakkain
Lisää koko5
Aseta paksuus0.093 "
ISO-numeroCPGT050204-X15WK1
AsennustyyliRuuvikiinnike
Reunojen määrä2
Nenä Säde0.015 "
haravaPositiivinen
Relief-kulma11 Tutkinnot
TyyliCPGT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.207
Laivan korkeus (cm)1.09
Laivan pituus (cm)9.8
Laivan leveys (cm)3.99
HS-koodi8209000030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valurauta (K) Yhteensopivuus (Ei)
    • Kovettunut (H) yhteensopivuus (ei)
    • Ei-rautapitoinen (N) yhteensopivuus (kyllä)
    • Ruostumaton (M) Yhteensopivuus (Ei)
    • Teräksen (P) yhteensopivuus (ei)
    • Erikoiseosten (S) yhteensopivuus (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-numeroSirunmurtajaHinta
WALTER TOOLS CPGT050204-X25 WK1 kovametallisorvaussisä alumiinia | AF9MUR 30FM72 CPGT050204-X25 WK1CPGT731-X25X25€21.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS CPGT050204-X15 WK1 kovametallisorvaussisä alumiinia
€21.95 / yksikkö