Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS CCMT09T308-PM5 WAK20 kovametallisorvaussisä Ccmt 3/8 tuumaa | AF8MDG 28MC88

WALTER TOOLS CCMT09T308-PM5 WAK20 kovametallisorvaussisä Ccmt 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF8MDG Malli: CCMT09T308-PM5 WAK20Ristiviite: 28MC88
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
€20.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntämällä inserttiä
ANSI-numeroCCMT3 (2.5) 2-PM
SirunmurtajaPM
pinnoiteCVD
LeikkaussuuntaNeutraali
LuokkaWAK20
Merkitty ympyrä3 / 8 "
Lisää materiaalikarbidi
Lisää muoto80 astetta timanttia
Lisää koko3 / 8 "
Aseta paksuus0.156 "
ISO-numeroCCMT09T308-PM WAK20
AsennustyyliRuuvi pidetään
Reunojen määrä2
Nenä Säde0.031 "
haravaPositiivinen
Relief-kulma7 Tutkinnot
TyyliCCMT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)1.09
Laivan pituus (cm)9.8
Laivan leveys (cm)3.99
HS-koodi8209000030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valurauta (K) Yhteensopivuus (Kyllä)
    • Kovettunut (H) yhteensopivuus (ei)
    • Ei-rautapitoinen (N) yhteensopivuus (ei)
    • Ruostumaton (M) Yhteensopivuus (Ei)
    • Teräksen (P) yhteensopivuus (ei)
    • Erikoiseosten (S) yhteensopivuus (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseta paksuusANSI-numeroSirunmurtajaReunojen määräNenä SädeharavaTyylipinnoiteHinta
WALTER TOOLS CCMT09T304-PF4 WSM20 kovametallisorvaussisä Ccmt 3/8 tuumaa | AF8MCR 28MC53 CCMT09T304-PF4 WSM200.156 "CCMT3 (2.5) 1-PF4PF20.016 "PositiivinenCCMTPVD€20.20
WALTER TOOLS CCMT09T304-PM5 WSM30 kovametallisorvaussisä Ccmt 3/8 tuumaa | AF8MCY 28MC67 CCMT09T304-PM5 WSM300.156 "CCMT3 (2.5) 1-PMPM20.016 "PositiivinenCCMTPVD€17.50
WALTER TOOLS CCMT09T308-PM5 WSM20 kovametallisorvaussisä Ccmt 3/8 tuumaa | AF8MDK 28MC94 CCMT09T308-PM5 WSM200.156 "CCMT3 (2.5) 2-PMPM20.031 "PositiivinenCCMTPVD€20.99
WALTER TOOLS CCMT09T308-PM5 WSM30 kovametallisorvaussisä Ccmt 3/8 tuumaa | AF8MDL 28MC95 CCMT09T308-PM5 WSM300.156 "CCMT3 (2.5) 2-PMPM20.031 "PositiivinenCCMTPVD€20.20
WALTER TOOLS CNMM120408-NRF WPP30S kovametallisorvaussisä CNMM 1/2 tuumaa | AH2HBR 28MG44 CNMM120408-NRF WPP30S0.187 "CNMM432-NRFNRF40.031 "NegatiivinenCNMMCVD€24.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS CCMT09T308-PM5 WAK20 kovametallisorvaussisä Ccmt 3/8 tuumaa
€20.99 / yksikkö