Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS CNMG120408-NM5 WAK10 kovametallisorvaussisä Cnmg 1/2 tuumaa | AF8MGN 28ME73

WALTER TOOLS CNMG120408-NM5 WAK10 kovametallisorvaussisä Cnmg 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF8MGN Malli: CNMG120408-NM5 WAK10Ristiviite: 28ME73
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
€24.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntämällä inserttiä
ANSI-numeroCNMG 432-NM5
SirunmurtajaNM
pinnoiteCVD
LeikkaussuuntaNeutraali
LuokkaWAK10
Merkitty ympyrä1 / 2 "
Lisää materiaalikarbidi
Lisää muoto80 astetta timanttia
Lisää koko1 / 2 "
Aseta paksuus0.187 "
ISO-numeroCNMG120408-NM5 WAK10
AsennustyyliRuuvi pidetään
Reunojen määrä8
Nenä Säde0.031 "
haravaNegatiivinen
Relief-kulma0 Tutkinnot
TyyliCNMG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)1.09
Laivan pituus (cm)9.8
Laivan leveys (cm)3.99
HS-koodi8209000030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valurauta (K) Yhteensopivuus (Kyllä)
    • Kovettunut (H) yhteensopivuus (ei)
    • Ei-rautapitoinen (N) yhteensopivuus (ei)
    • Ruostumaton (M) Yhteensopivuus (Ei)
    • Teräksen (P) yhteensopivuus (ei)
    • Erikoiseosten (S) yhteensopivuus (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-numeroSirunmurtajapinnoiteLuokkaNenä SädeTyökappaleen materiaaliHinta
WALTER TOOLS CNMG120404-NF WSM20 kovametallisorvaussisä Cnmg 1/2 tuumaa | AB8TGQ 28ME37 CNMG120404-NF WSM20CNMG431-NFNFPVDWSM200.016 "Ruostumaton teräs, korkean lämpötilan seokset€23.52
WALTER TOOLS CNMG120408-NM5 WAK20 kovametallisorvaussisä Cnmg 1/2 tuumaa | AB8TGU 28ME74 CNMG120408-NM5 WAK20CNMG432-NM5NMCVDWAK200.031 "Rauta€25.11
WALTER TOOLS CNMG120408-NR4 WSM20 kovametallisorvaussisä Cnmg 1/2 tuumaa | AB8TGV 28ME85 CNMG120408-NR4 WSM20CNMG432-NR4NRPVDWSM200.031 "Ruostumaton teräs, korkean lämpötilan seokset€24.68
WALTER TOOLS CNMG120412-NM4 WSM20 kovametallisorvaussisä Cnmg 1/2 tuumaa | AB8TGW 28MF12 CNMG120412-NM4 WSM20CNMG433-NM4NMPVDWSM200.047 "Ruostumaton teräs, korkean lämpötilan seokset€22.29
WALTER TOOLS CNMG120408-NM5 WAK30 kovametallisorvaussisä Cnmg 1/2 tuumaa | AF8MDT 28ME75 CNMG120408-NM5 WAK30CNMG432-NM5NMCVDWAK300.031 "-€20.55
WALTER TOOLS CNMG120408-NMS WSM10 kovametallisorvaussisä Cnmg 1/2 tuumaa | AF8MDU 28ME78 CNMG120408-NMS WSM10CNMG432-NMSNMSPVDWSM100.031 "-€25.11
WALTER TOOLS CNMG120408-NMS WSM20 kovametallisorvaussisä Cnmg 1/2 tuumaa | AF8MDV 28ME79 CNMG120408-NMS WSM20CNMG432-NMSNMSPVDWSM200.031 "-€24.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS CNMG120408-NM5 WAK10 kovametallisorvaussisä Cnmg 1/2 tuumaa
€24.83 / yksikkö