Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS CNMG120404-NF WSM20 Carbide Turning Insert Cnmg 1/2 Inch

Varastossa
Tuote: AB8TGQ Malli: CNMG120404-NF WSM20Ristiviite: 28ME37

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntämällä inserttiä
ANSI-numeroCNMG431-NF
SirunmurtajaNF
pinnoitePVD
LeikkaussuuntaNeutraali
LuokkaWSM20
Merkitty ympyrä1 / 2 "
Lisää materiaalikarbidi
Lisää muoto80 astetta timanttia
Lisää koko1 / 2 "
Aseta paksuus0.187 "
ISO-numeroCNMG120404-NF WSM20
AsennustyyliRuuvi pidetään
Reunojen määrä8
Nenä Säde0.016 "
haravaNegatiivinen
Relief-kulma0 Tutkinnot
TyyliCNMG
Työkappaleen materiaaliRuostumaton teräs, korkean lämpötilan seokset

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)1.09
Laivan pituus (cm)9.8
Laivan leveys (cm)3.99
HS-koodi8209000030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-numeroSirunmurtajapinnoiteLuokkaNenä SädeTyökappaleen materiaaliHinta
WALTER TOOLS CNMG120408-NM5 WAK20 kovametallisorvaussisä Cnmg 1/2 tuumaa | AB8TGU 28ME74 CNMG120408-NM5 WAK20CNMG432-NM5NMCVDWAK200.031 "Rauta€25.11
WALTER TOOLS CNMG120408-NR4 WSM20 kovametallisorvaussisä Cnmg 1/2 tuumaa | AB8TGV 28ME85 CNMG120408-NR4 WSM20CNMG432-NR4NRPVDWSM200.031 "Ruostumaton teräs, korkean lämpötilan seokset€24.68
WALTER TOOLS CNMG120412-NM4 WSM20 kovametallisorvaussisä Cnmg 1/2 tuumaa | AB8TGW 28MF12 CNMG120412-NM4 WSM20CNMG433-NM4NMPVDWSM200.047 "Ruostumaton teräs, korkean lämpötilan seokset€22.29
WALTER TOOLS CNMG120408-NM5 WAK30 kovametallisorvaussisä Cnmg 1/2 tuumaa | AF8MDT 28ME75 CNMG120408-NM5 WAK30CNMG432-NM5NMCVDWAK300.031 "-€20.55
WALTER TOOLS CNMG120408-NMS WSM10 kovametallisorvaussisä Cnmg 1/2 tuumaa | AF8MDU 28ME78 CNMG120408-NMS WSM10CNMG432-NMSNMSPVDWSM100.031 "-€25.11
WALTER TOOLS CNMG120408-NMS WSM20 kovametallisorvaussisä Cnmg 1/2 tuumaa | AF8MDV 28ME79 CNMG120408-NMS WSM20CNMG432-NMSNMSPVDWSM200.031 "-€24.15
WALTER TOOLS CNMG120408-NR4 WSM10 kovametallisorvaussisä Cnmg 1/2 tuumaa | AF8MDX 28ME84 CNMG120408-NR4 WSM10CNMG432-NR4NRPVDWSM100.031 "--
Tarjouspyyntö

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS CNMG120404-NF WSM20 Carbide Turning Insert Cnmg 1/2 Inch
€23.52 / yksikkö