Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS CCGT060204-MM4 WSM01 Diamond Turning Insert, Ccgt Insert, Neutral, 3/32 Inch Thick, 1/64 Inch Corner Radius | CU9LHQ 53UN40

WALTER TOOLS CCGT060204-MM4 WSM01 Diamond Turning Insert, Ccgt Insert, Neutral, 3/32 Inch Thick, 1/64 Inch Corner Radius

Varastossa
Tuote: CU9LHQ Model: CCGT060204-MM4 WSM01Ristiviite: 53UN40

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntämällä inserttiä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS CCGT060204-MM4 WSM01 Diamond Turning Insert, Ccgt Insert, Neutral, 3/32 Inch Thick, 1/64 Inch Corner Radius
€28.28 / yksikkö