Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS AH4046918-1/32-0.156 Solid Carbide End Mill 1/32 Diameter 2-1/2 Length | AG2ZEF 32PL82

WALTER TOOLS AH4046918-1/32-0.156 Täyskovametallipääjyrsintä 1/32" Halkaisija 2-1/2" Pituus

Varastossa
Tuote: AG2ZEF Malli: AH4046918-1/32-0.156Ristiviite: 32PL82

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarbidipääte
Säde Corner5 / 32 "
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Mitan tyyppiMurto-tuuma
End Mill -tyyliNeliö
Suorittaa loppuunTAX päällystetty
LuokkaHigh Performance
Helix-kulma30 Tutkinnot
Leikkauksen pituus1 / 32 "
Materiaalikarbidi
Jyrsintä Dia.1 / 32 "
Kaulan halkaisija.1 / 32 "
Kaulan pituus2.5 "
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus2.5 "
Varsi Dia.1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.89
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)0.99
HS-koodi8209000030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yksi pää / kaksinkertainen pää (yksi pää)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaulan pituusSäde CornerLeikkaustapaHuilun lukumääräKokonaispituusVarsi Dia.Mitan tyyppiSuorittaa loppuunHinta
WALTER TOOLS AH3021138-1/2 Täyskovametallinen päätyjyrsintä 1/2 tuuman halkaisija 3 tuumaa pituus | AG2ZDF 32PL31 AH3021138-1 / 23"-Ei keskellä63"1 / 2 "Murto-tuumaTAX päällystetty€109.49
WALTER TOOLS AH3021138-1/4 Täyskovametallinen päätyjyrsintä 1/4 tuuman halkaisija 6 uraa | AG2ZDG 32PL32 AH3021138-1 / 42.5 "-Ei keskellä62.5 "1 / 4 "Murto-tuumaTAX päällystetty€47.53
WALTER TOOLS AH3021138-1/8 Täyskovametallipääjyrsintä 1/8 tuuman halkaisija 4 uraa | AG2ZDH 32PL33 AH3021138-1 / 82.5 "-Ei keskellä42.5 "1 / 4 "Murto-tuumaTAX päällystetty€83.46
WALTER TOOLS AH3021138-3/16 Täyskovametallipääjyrsintä 3/16 tuumaa Halkaisija 5 uraa | AG2ZDJ 32PL34 AH3021138-3 / 162.5 "-Ei keskellä52.5 "1 / 4 "Murto-tuumaTAX päällystetty€86.60
WALTER TOOLS AH3021138-3/8 Täyskovametallinen päätyjyrsintä 3/8 tuuman halkaisija 6 uraa | AG2ZDL 32PL36 AH3021138-3 / 83"-Ei keskellä63"3 / 8 "Murto-tuumaTAX päällystetty€80.71
WALTER TOOLS AH3021138-5/16 Täyskovametallinen päätyjyrsintä 5/16 tuumaa Halkaisija 6 uraa | AG2ZDM 32PL37 AH3021138-5 / 163"-Ei keskellä63"3 / 8 "Murto-tuumaTAX päällystetty€76.31
WALTER TOOLS AH3021138-5/8 Täyskovametallinen päätyjyrsintä 5/8 tuumaa halkaisijaltaan 6 uraa | AG2ZDN 32PL38 AH3021138-5 / 83.5 "-Ei keskellä63.5 "5 / 8 "Murto-tuumaTAX päällystetty€179.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS AH4046918-1/32-0.156 Täyskovametallipääjyrsintä 1/32" Halkaisija 2-1/2" Pituus
€55.76 / yksikkö