Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS ADMT080308L-F56 Jyrsintä | AH4YMX 35RE40

WALTER TOOLS ADMT080308L-F56 Jyrsintäpala

Varastossa
Tuote: AH4YMX Malli: ADMT080308L-F56Ristiviite: 35RE40

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJyrsintäosa
SirunmurtajaF56
pinnoitePVD
LeikkaussuuntaVasen käsi
LuokkaWSP45S
Lisää muotoSuunnikas
Lisää koko080308
Aseta paksuus0.187 "
ISO-numeroADMT080308L-F56
Johtokulma15 Tutkinnot
AsennustyyliRuuvi
Reunojen määrä2
Nenä Säde0.031 "
Ensisijainen sovellusKeskikokoinen
haravaPositiivinen
TyyliADMT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0617
Laivan korkeus (cm)1.1
Laivan pituus (cm)9.8
Laivan leveys (cm)1.4
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Työkappaleen yhteensopivuus: Ruostumaton (M), Teräs (P)
    • Teräs (P) -yhteensopivuus: Kyllä
    • Ruostumattoman (M) yhteensopivuus: Kyllä
    • Valurauta (K) -yhteensopivuus: Ei
    • Ei-rautapitoinen (N) yhteensopivuus: Ei
    • Super Alloy (S) -yhteensopivuus: Ei
    • Karkaistu (H) -yhteensopivuus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSirunmurtajaLeikkaussuuntaLisää kokoAseta paksuusNenä SädeHinta
WALTER TOOLS ADMT080302R-F56 ​​Jyrsintä | AH4YMT 35RE36 ADMT080302R-F56F56Vasen käsi0803020.132 "0.008 "€32.71
WALTER TOOLS ADMT080304L-F56 Jyrsintä | AH4YMU 35RE37 ADMT080304L-F56F56Oikea käsi0803040.187 "0.016 "€27.21
WALTER TOOLS ADMT080304R-D56 Jyrsintä | AH4YMV 35RE38 ADMT080304R-D56D56Vasen käsi0803040.187 "0.016 "€27.20
WALTER TOOLS ADMT080304R-F56 ​​Jyrsintä | AH4YMW 35RE39 ADMT080304R-F56F56Oikea käsi0803040.187 "0.016 "€27.21
WALTER TOOLS ADMT080308R-F56 ​​Jyrsintä | AH4YMY 35RE41 ADMT080308R-F56F56Oikea käsi0803080.187 "0.031 "€25.79
WALTER TOOLS ADMT080312R-F56 ​​Jyrsintä | AH4YMZ 35RE42 ADMT080312R-F56F56Oikea käsi0803120.132 "0.047 "€27.21
WALTER TOOLS ADMT080316R-F56 ​​Jyrsintä | AH4YNA 35RE43 ADMT080316R-F56F56Oikea käsi0803160.132 "0.063 "€26.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS ADMT080308L-F56 Jyrsintäpala
€27.21 / yksikkö