Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS A3687-6.8 Jobber Drill 6.8mm 120 kovametalli | AF8QFH 29FN98

WALTER TOOLS A3687-6.8 Jobber-pora 6.8 mm 120 kovametalli

Varastossa
Tuote: AF8QFH Malli: A3687-6.8Ristiviite: 29FN98

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€177.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.267 "
Mitan tyyppimetrinen
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Huilun pituus127mm
LuokkaK20F
LuettelonumeroA3687
MateriaaliKiinteä karbidi
Kokonaispituus165mm
Pistekulma120 Tutkinnot
PistetyyppiItsekeskittyminen
Varsi Dia.8mm
Koko6.8mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8209000030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHuilun pituusLuokkaLuettelonumeroKokonaispituusPistekulmaVarsi Dia.Hinta
WALTER TOOLS A3486TIP-6.8 Jobber Drill 6.8mm 130 kovametalli | AF8QDF 29FN40 A3486TIP-6.8VIHJE - TiN79mmK30FA3486117mm130 Tutkinnot8mm€521.12
WALTER TOOLS A3586TIP-6.8 Jobber Drill 6.8mm 130 kovametalli | AF8QEN 29FN79 A3586TIP-6.8VIHJE - TiN79mmK30FA3586117mm130 Tutkinnot8mm€558.41
WALTER TOOLS A6181TFT-6.8 Jobber Drill 6.8mm 150 kovametalli | AF8QHT 29FP83 A6181TFT-6.8TFP - TiNAl34mmK30FA618191mm150 Tutkinnot8mm€208.07
WALTER TOOLS A7191TFT-6.8 Jobber Drill 6.8mm 180 kovametalli | AF8QPK 29FT76 A7191TFT-6.8TFT - TiNAl25mmK30FA719179mm180 Tutkinnot8mm€194.55
WALTER TOOLS K3899XPL-M8 Jobber Drill 6.8mm 140 kovametalli | AF8QTA 29FV60 K3899XPL-M8XPL - AlCrN47mmK30FK389989mm140 Tutkinnot10mm€38.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS A3687-6.8 Jobber-pora 6.8 mm 120 kovametalli
€177.98 / yksikkö