Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS A3687-6.5 Jobber Drill 6.5mm 120 kovametalli | AF8QFG 29FN97

WALTER TOOLS A3687-6.5 Jobber-pora 6.5 mm 120 kovametalli

Varastossa
Tuote: AF8QFG Malli: A3687-6.5Ristiviite: 29FN97

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€177.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.255 "
Mitan tyyppimetrinen
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Huilun pituus127mm
LuokkaK20F
LuettelonumeroA3687
MateriaaliKiinteä karbidi
Kokonaispituus165mm
Pistekulma120 Tutkinnot
PistetyyppiItsekeskittyminen
Varsi Dia.8mm
Koko6.5mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8209000030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.LeikkaussuuntaSuorittaa loppuunHuilun pituusLuokkaLuettelonumeroKokonaispituusPistekulmaHinta
WALTER TOOLS A3486TIP-6.5 Jobber Drill 6.5mm 130 kovametalli | AF8QDD 29FN38 A3486TIP-6.58mmOikea käsiVIHJE - TiN79mmK30FA3486117mm130 Tutkinnot€500.77
WALTER TOOLS A3586TIP-6.5 Jobber Drill 6.5mm 130 kovametalli | AF8QEL 29FN77 A3586TIP-6.58mmOikea käsiVIHJE - TiN79mmK30FA3586117mm130 Tutkinnot€558.41
WALTER TOOLS A6181TFT-6.5 Jobber Drill 6.5mm 150 kovametalli | AF8QHR 29FP82 A6181TFT-6.58mmOikea käsiTFP - TiNAl34mmK30FA618191mm150 Tutkinnot€210.71
WALTER TOOLS A7191TFT-6.5 Jobber Drill 6.5mm 180 kovametalli | AF8QPJ 29FT75 A7191TFT-6.58mmOikea käsiTFT - TiNAl23mmK30FA719179mm180 Tutkinnot€184.47
WALTER TOOLS F2481-6.5 Jobber Drill 6.5mm kovametalli | AG6YZN 49L713 F2481-6.54.8mmVasen käsipäällystämätön16mmKorkean suorituskyvynF2481100mm140 Tutkinnot€309.74
WALTER TOOLS F2481TMS-6.5 Jobber Drill 6.5mm kovametalli | AG6ZCE 49L774 F2481TMS-6.54.8mmVasen käsiTMS16mmKorkean suorituskyvynF2481100mm140 Tutkinnot€370.32
WALTER TOOLS F2482-6.5 Jobber Drill 6.5mm kovametalli | AG6ZEW 49L836 F2482-6.55.7mmOikea käsipäällystämätön16mmKorkean suorituskyvynF2482100mm140 Tutkinnot€280.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS A3687-6.5 Jobber-pora 6.5 mm 120 kovametalli
€177.98 / yksikkö