Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS A3586TIP-8.1 Jobber Drill 8.1mm 130 kovametalli | AF8QEU 29FN84

WALTER TOOLS A3586TIP-8.1 Jobber-pora 8.1 mm 130 kovametalli

Varastossa
Tuote: AF8QEU Malli: A3586TIP-8.1Ristiviite: 29FN84

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.318 "
Mitan tyyppimetrinen
Suorittaa loppuunVIHJE - TiN
Huilun pituus91mm
LuokkaK30F
LuettelonumeroA3586
MateriaaliKiinteä karbidi
Kokonaispituus133mm
Pistekulma130 Tutkinnot
PistetyyppiItsekeskittyminen
Varsi Dia.10mm
Koko8.1mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8209000030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuettelonumeroHinta
WALTER TOOLS A3486TIP-8.1 Jobber Drill 8.1mm 130 kovametalli | AF8PWC 29FN45 A3486TIP-8.1A3486€289.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS A3586TIP-8.1 Jobber-pora 8.1 mm 130 kovametalli
€77.25 / yksikkö