RIDGID 27428 Press Ring Kit Standard 1 1/2 - 2 In | AB9YRJ 2GME9

RIDGID 27428 Puristusrengassarja Vakio 1 1/2 - 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9YRJ Malli: 27428Ristiviite: 2GME9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,334.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaina Ring Kit
Putken koko1-1 / 2 - 2 "
Korkeus3.5 "
Pituus15.5 "
TyyppiStandardi
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.71
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)40.39
Laivan leveys (cm)28.96
HS-koodi8467990190
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
RIDGID 27423 Press Ring Kit Standard 1/2 - 1 1/4 In | AB9YRH 2GME8 274231/2 to 1-1/4"€2,080.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 27428 Puristusrengassarja Vakio 1 1/2 - 2 tuumaa
€1,334.89 / yksikkö